Page 280 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 280
Boutsnijders
CoBolt® compacte boutensnijtangen
Met precisie snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad. Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium- hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Boutenschaar
• Compacte kracht-boutenschaar met bijzonder hoge snijcapaciteit
• Geringe krachtinspanning nodig agv optimale hefboomwerking scharnier
• Slijtvaste draai-druklagerbouten reduceren de wrijving tijdens het snijden Nr. 8340 • Snijvlakken extra inductief gehard (63 - 65 HRC)
• Tbv nauwkeurig snijden van zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde piano draad tot Ø 3,8 mm Nr. 8340 Z
• Tweezijdig ingefreesd, bij het scharnier, garandeert de beste hefboomwerking tbv grotere draaddiameter
• Precisiesnijvlak tbv zachte draad tot Ø 6,0 mm, harde draad tot Ø 5,5 mm en pianodraad tot Ø 3,8 mm Uitvoering:
• JL = blank gelakt, met 2-componenten handgrepen
• TL = blank gelakt, handgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model nummer
71 31 200
71 41 200
Snijcapaciteit - hard draad
4.0 mm
4.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
5.2 mm
5.2 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
3.6 mm
3.6 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
6.0 mm
6.0 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
6.0 mm
6.0 mm
Snijcapaciteit - staal
4.0 mm
4.0 mm
Afwerking
Zwart geatramenti- seerd
Zwart geatramenti- seerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Lengte
200 mm
200 mm
Bestelcode
C4261184
C4984118
Model nummer
8340-200 JL
8340 Z-200 JL
Globaal Lengte
200 mm
200 mm
Prijs per stuk €
27,90
28,65
Boutschaar
Bestelcode
C2698376
C2698432
Prijs per Model nummer stuk €
71 31 200 32,33
71 41 200 38,33
CoBolt® compacte boutensnijtangen
1
HRC 44+ hardgefreesde precisiesnijkanten, hardheid circa 60 HRC. DIN ISO 5743.
Bestelcode
C5074207
C5074208
C5074209
C5074210
Prijs per Maat stuk €
460mm 45,32
620mm 58,36
780mm 75,58
900mm 94,42
Met precisie snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad. Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium- hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard. Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport.
Boutensnijtangen met buisvormige grepen
Instelbare boutensnijtang met buisvormige handgrepen, licht in gewicht en onderhoudsvriendelijk. Prima hulpmiddel voor werkplaats, landbouwbedrijf of garage.
Model nummer
71 02 200
71 12 200
71 22 200
Snijcapaciteit - hard draad
4.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
5.2 mm
Snijcapaciteit - pianosnaar
3.6 mm
Snijcapaciteit - weekijzer
6.0 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
Snijcapaciteit - staal
4.0 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Met dunne grepen uit verschillende materialen
Lengte
200 mm
Bestelcode
C2698393
C2698428
C2698430
Model nummer
71 02 200
71 12 200
71 22 200
Prijs per stuk €
30,01
33,73
40,73
Bestelcode
C4189497
C4189498
C4189499
C4189500
C4189501
Maat
14 in
18 in
24 in
30 in
36 in
Maat
355 mm
460 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Prijs per stuk €
58,08
66,09
85,12
103,15
133,19
266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7434 7433
8944
33698 41888


































































































   278   279   280   281   282