Page 279 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 279
Kabelschaar plaatscharen
Hefboom blikschaar, gebogen bekken, links knippend
Universele scharen
Model nummer
011240020 - 1124
Totale lengte
250 mm
Lengte Jaw
40 mm
Materiaal
Roestvrij staal
Prijs per stuk €
28,00
Geschikt voor meerdere toepassingen wanneer een lang stuk lichtgewicht materiaal moet worden gesneden.
Samengestelde snijbeweging met textuur handgrepen en vergrendelingmechanisme. Ideaal voor knippen van metaalplaat, vinyl, plastic, rubber etc.
Universele scharen met extra hefboomkracht.
Pro-TouchTM handgrepen zorgen voor superieur comfort en gaan afwijkingen tegen.
Bestelcode
C2708706
Model nummer
011240020 - 1124
Bestelcode
C3954502
Aambeeldschaar
Model nummer
10504314N
Prijs per stuk €
17,92
Hefboom blikschaar, gebogen bekken, rechts knippend
Model nummer
011230020 - 1123
Totale lengte
250 mm
Lengte Jaw
40 mm
Materiaal
Roestvrij staal
Bestelcode
C2708705
Bulldog scharen
Model nummer
011230020 - 1123
Prijs per stuk €
28,00
1
Hoogwaardig koolstofstalen bladen, verchroomd. Vinyl gecoate handgrepen. Bladen en aambeelden zijn vervangbaar. Verstekversie beschikt over een hoekaanduiding.
Bestelcode
C4968911
C4968912
Lengte (inch)
8
8
Prijs per stuk €
21,96
22,15
225mm lang en met 1.9cm snijoppervlak . Capaciteit voor plaatmetaal van 16g/1.52mm en RVS 18g/1.19mm.
Bestelcode Model nummer
C4189588 10504313N
Prijs per stuk €
16,55
Handgereedschap & gereedschapopslag
265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9196 41101 41102
26688 8848