Page 273 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 273
Magneten
Ondiepe potmagneten
Variabele magnetische hoeklasklem
Vergelijkbaar in functie met de standaardpotmagneten maar ontworpen voor toepassingen waar de hoogte beperkt is.
Bestelcode
C4971890
C4971891
C4971892
Diameter x Hoogte
19 x 8 mm
28,6 x 9,5 mm
37,7 x 11,0 mm
Trek
3,5 kg
6 kg
14 kg
Prijs per stuk €
3,92
5,26
8,94
Magneten met middenpool
Variabele magnetische hoeklasklemmen houden 2 stukken staal vast op elke hoek tussen 45 en 90 graden zodat ze aan elkaar gelast kunnen worden. De solide en stevige magnetische klem heeft twee magnetische zijdes die tussen 45 en 90 graden kunnen worden ingesteld en vervolgens in positie kunnen worden vastgezet, zodat de alle onderdelen onder dezelfde hoek geproduceerd kunnen worden. Deze lasklemmagneten zijn een “derde hand” en maken grote constructies eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger.
Bestelcode Lengte Breedte extern
C4972278 142 mm 35 mm
instelbare hoeklasklem
Totale hoogte
142 mm
Maximaal Trek
40 kg
Prijs per stuk €
88,16
Schijfmagneten met verzonken middengat. Grote weerstand tegen demagnetisatie. Geschikt voor reed-relais en magnetische schakelaars.
Bestelcode
C5073339
C5073340
Diameter
15 mm
20 mm
Maximaal Trek
5 kg
12 kg
Totale hoogte
15 mm
6 mm
Prijs per stuk €
3,60
5,18
1
Ondiepe potmagneten van ferriet
Instelbare hoeklasklemmen houden 2 stukken staal ongeacht hun hoek vast zodat ze aan elkaar gelast kunnen worden. Twee hoogwaardige magnetische modules worden stevig van elkaar gehouden door middel van twee verbindingsstaven. Verstellen en vergrendelen gebeurt met eenvoudige vleugelmoeren. Ideaal voor fabrikanten die speciaal prototypewerk maken en waar geen laspistolen of spaninrichtingen bestaan.
Bestelcode
C5073338
Lengte
100 mm
Maximaal Trek
12 kg
Totale hoogte
57 mm
Breedte extern
25,4 cm
Prijs per stuk €
23,42
Geschikt voor aanzuiggrijptoepassingen Vervaardigd met M6-schroefdraad voor combinatie met laspistolen en spaninrichtingen.
Bestelcode
C4971893
C4971894
C4971895
Diameter x Hoogte
46 x 10,7 mm
56 x 10,7 mm
66 x 10,7 mm
Trek
6 kg
16 kg
25 kg
Prijs per stuk €
3,90
7,98
8,43
Handgereedschap & gereedschapopslag
259
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26637 33706 26543
33705 26542


































































































   271   272   273   274   275