Page 274 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 274
Magneten
Handmagneet
Magneet met handgreep en mechanisme voor gemakkelijk loslaten van bevestigde voorwerpen. Ideaal voor het sorteren van ijzerhoudende/niet-ijzerhoudende materialen zoals blikjes of het opruimen van gevallen voorwerpen zoals sluitringen of spelden.
Bestelcode Externe diepte Maximaal Trek Netto gewicht
C5073337 41 mm 1,15 kg 2,75 kg
Vaste hoeklasklem voor meerdere hoeken instelbaar
De vaste lasklem voor meerdere hoeken instelbaar houdt 2 stukken staal vast op 30, 45, 60, 75, 90 of 180 graden, zodat ze aan elkaar gelast kunnen worden. De dunne magnetische klem beschikt over zes magneetzijden die op verschillende hoeken
ten opzichte van elkaar liggen. Deze zijn relatief goedkoop. Het is dus ideaal om
er meerdere tegelijk te gebruiken voor het vasthouden van een volledige fabricage tijdens voor het lassen.
Prijs per 1 Bestelcode Lengte Breedte extern Totale hoogte Maximaal Trek stuk €
C4972279 100 mm 12 mm 65 mm 10 kg 3,90
Magnetische houders
Krachtige cilindervormige magneten kunnen alleen of met meerdere tegelijk worden gebruikt voor lassen of tijdens het in elkaar zetten van laspistolen. Bij iedere magneet worden twee bevestigingsgaten met schroefdraad en een uitdrijfschroef geleverd.
Totale hoogte
235 mm
Breedte extern
121 cm
Prijs per stuk €
23,42
Bestelcode
C4971883
C4971884
C4971885
Diameter x Hoogte
55 x 50 mm
70 x 62 mm
100 x 75 mm
Trek
20 kg
40 kg
100 kg
Prijs per stuk €
43,56
87,14
203,32
260
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26527
26617 33704


































































































   272   273   274   275   276