Page 275 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 275
Kabelschaar plaatscharen
Blikscharen recht patroon
Ideaalschaar
Gepolijste rechte bekken en voor duurzaamheid gehard tot zeer kleine speling.
Voor doorlopend recht- en figuurknippen D216 – Handgrepen gelakt
D116 – Handgrepen met PVC-dompel-coating Rechts- of linksknippend leverbaar
Bestelcode
C6006857
C6006855
C6006856
Lengte (mm)
200
250
300
Lengte
8 in
10 in
12 in
Prijs per stuk €
22,34
16,48
17,84
Bestelcode
C6766778
C6766779
Brand Item ID
D216-260
D216-260L
Globaal Lengte
260 mm
260 mm
Meslengte Plaatdikte
Knippen/ snijden
Rechts
Links
Prijs per stuk €
34,34
34,34
30 mm
30 mm
1 mm
1 mm
Gatenschaar
Gebogen patroon voor zware toepassingen
Rechtshandig. Voor gebruik op harde metalen. Snijdt recht of rond. Bout en moer, staal met hoge treksterkte.
Voor kort recht en figuurknippen
D207 – Handgrepen gelakt
D107 – Handgrepen met PVC-dompel-coating Rechts- of linksknippend leverbaar
Bestelcode Lengte (mm)
C6006858 300
Doorloopscharen
Prijs per Lengte stuk €
12 in 30,57
Bestelcode
C6766767
C6766768
Brand Item ID
D207-250
D207-250L
Globaal
Lengte Meslengte
250 mm 42 mm
250 mm 42 mm
Plaatdikte
1 mm
1 mm
Knippen/ snijden
Rechts
Links
Prijs per
stuk € 1
24,48
24,48
Pelikaanschaar
Chroom-vanadium-stalen bladen met antislip gekartelde bekken ontworpen om zachte stalen en niet-ijzerhoudend bladmetalen tot 1,2 mm 18 g te snijden. Handgrepen met veerterugslag en vergrendelclip.
Voor lang recht en doorlopend knippen
Extra lange snijkant is ideaal voor het snijden van dun plaatmateriaal D218 – Handgrepen gelakt
D118 – Handgrepen met PVC-dompel-coating
Rechtsknippend leverbaar
Bestelcode
C4971968
C4971969
Knippen/snijden Maat
Linkse tot rechte snede 250 mm
Rechtse tot rechte snede 250 mm
Maat
10 in
10 in
Prijs per stuk €
15,37
Bestelcode
C6766782
Brand Item ID
D218-300
Globaal Lengte
300 mm
Meslengte
62 mm
Plaatdikte
1 mm
Prijs per stuk €
38,34
8,20
Handgereedschap & gereedschapopslag
261
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26714
36340
36338
195779
195780
195778


































































































   273   274   275   276   277