Page 271 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 271
Klemmen
Variabele constructielijmtangenset compleet SLV
Carver klamp C-stijl
Deze robuuste klemmen, gemaakt van hoge treksterkte, thermisch behandeld staal, ontworpen voor alle soorten toepassingen die een groot bedrijf capaciteiten. Ideaal voor het lassen toepassingen.
• 5000 - £ 10.000 Capaciteit
Spankracht tot 6.500 N
Door positionering in het midden van het werkstuk wordt kantelen voorkomen Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterte stalen kern, laat zich tot 35° zwenken
Klem kan door een opening in het werkstuk/onderdeel worden geschoven
• Geleverd met een beweegbare kaak en een J-Bar
• Klem schroef is volledig afgeschermd om lasspatten weren • Vijf maten met spanbereik van 6”- 54”
Bestelcode
C6767098
C6767099
C6767100
Brand Item ID
SLV100M
SLV150M
SLV200M
Klemcapaciteit
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Diepte van bek
120 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
88,02
106,47
125,01
Bestelcode
C6877749
C6877750
C6877751
Klemwijdte
11300 N
5650 N
18000 N
Diepte van bek
60 mm
120 mm
90 mm
Max. openings- breedte
300 mm
250 mm
450 mm
Prijs per stuk €
95,00
105,00
235,00
Carver klampT-gleuf stijl
Carver klamp staaf-stijl
Flexibele hoogteverstelling. Klem wordt volledig opgenomen zonder toebehoren nodig.
• 3500 - 8000 lb. Capaciteit
• meerdere kaken in verschillende posities op de bodemplaat
• Base hoogtes van 4 “- 30” • Vier maten
Bestelcode
C6877754
C6877755
Klemwijdte
22700 N
36300 N
Diepte van bek
33 mm
44 mm
Prijs per 1 stuk €
279,00
344,00
Carver klamp stut stijl
Deze robuuste klemmen, gemaakt van hoge treksterkte, thermisch behandeld staal, ontworpen voor alle soorten toepassingen die een groot bedrijf capaciteiten. De klemmen zijn zeer veelzijdig, bijvoorbeeld, kan kaken worden omgekeerd. Ideaal voor het lassen toepassingen.
• 1250 - 6000 lb. Capaciteit
• Twee beweegbare kaken kan worden omgekeerd voor een spreiden beweging
• meerdere bekken kan worden gebruikt op de balk voor meerdere standen klemmen • Bar lengtes tot 108” lang
Bestelcode
C6877748
C6877747
Klemwijdte
18000 N
5650 N
Diepte van bek
90 mm
120 mm
Max. openings- breedte
1620 mm
1000 mm
Prijs per stuk €
425,00
199,00
Deze workholding klemmen zijn ontworpen voor gebruik op dunne of low-profile werkstukken vervangen van gewone riem klemmen. Ze beschikken over een zelfinstellende draaibare spil. Elimineert de noodzaak voor stap blokken of riser blokken.
• 2875 - lb 17.600 Capaciteit
• Zelfinstellende draaibare scharnier zorgt voor een optimale klemstand • Klem varieert van 0 “- 3”
Bestelcode
C6877752
C6877753
Klemwijdte
13000 N
62500 N
Prijs per stuk €
64,00
122,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
257
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209218
195789
209220
209221
209219


































































































   269   270   271   272   273