Page 272 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 272
Magneten
Cilindrische staafmagneten
Uit een geheel bestaande cilindrische magneten met twee polen aan weerszijden. Per paar geprijsd.
Zakmagneet
Eendelige hoefijzermagneet met beide polen in hetzelfde vlak.
Bestelcode
C4971924
C4971925
C4971926
Lengte x Diameter (mm)
20 x 6
25 x 8
30 x 10
Prijs per stuk €
2,23
3,79
3,89
Bestelcode Hoogte x Breedte
C4971917 25,4 x 22,2 mm
Krachtmagneten
Trek
2,4 kg
Prijs per stuk €
3,49
Rechthoekige staafmagneten
Vierkante hoefijzermagneet. Geleverd met een plat bevestigingsgat.
Eendelige rechthoekige staafmagneet. Per paar geprijsd.
Prijs per stuk €
6,98
11,63
27,02
51,70
69,82
142,87
Bestelcode
C4971927
1 C4971928 C4971929
C4971930
Knopmagneten
Lengte
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Breedte
10 mm
12,5 mm
15 mm
15 mm
Totale diepte
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Prijs per stuk €
3,09
7,51
9,26
18,28
Bestelcode
C4971918
C4971919
C4971920
C4971921
C4971922
C4971923
Lengte
30 mm
40 mm
45 mm
57 mm
70 mm
79,4 mm
Breedte
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
Totale diepte
20 mm
25 mm
30 mm
44,5 mm
57,2 mm
85,7 mm
Trek
4,5 kg
9 kg
11,8 kg
23,5 kg
37 kg
47 kg
Potmagneten
Een cilindrische magneet. Beide polen zitten aan weerszijden van de cilinder, gescheiden door een sleuf. Deze magneten zijn hoofdzakelijk voor het aantrekken van toepassingen.
Grijpmagneten ontworpen om een maximale grip uit te oefenen op werkstukken die met hen in contact worden geplaatst. Dit soort magneet wordt meestal in laspistolen en spaninrichtingen gebruikt. Een geboord en getapt M6-gat achter in de magneet kan voor bevestiging worden gebruikt.
Bestelcode
C4971913
C4971914
C4971915
C4971916
Diameter x Hoogte
12,5 x 9,5 mm
19,1 x 12,7 mm
25,4 x 15,9 mm
31,8 x 25,4 mm
Trek
0,7 kg
1,9 kg
3,4 kg
4,8 kg
Prijs per stuk €
2,69
3,52
4,65
10,18
Bestelcode
C4971886
C4971887
C4971888
C4971889
Diameter x Hoogte
17 x 16 mm
21 x 19 mm
27 x 25 mm
35 x 30 mm
Trek
2,7 kg
4,5 kg
8,2 kg
19 kg
Prijs per stuk €
3,71
4,08
4,54
9,02
258
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26533 26539 26531
26540 26544 26541