Page 270 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 270
Klemmen
Geheel stalen lijmtang classiX GS
Machinetafelspanner BS
Spankracht tot 5.000 N
Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen Ergonomisch gevormde houten handgreep
Bestelcode
C6766930
C6766934
C6766935
C6766937
C6766939
C6766941
C6766943
C6766945
C6766947
C6766949
Brand Item ID
GS10
GS12
GS16
GS20
GS25
GS30
GS40
GS50
GS60
GS80
Klemcapaciteit
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Diepte van bek
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
9,90
12,42
14,85
20,07
24,30
30,51
35,19
37,80
39,87
48,15
Max. spankracht 10.000 N
Zwenkbaar en traploos in hoogte verstelbaar
Voor boor- en lichte freeswerkzaamheden Hefboommechanisme voor snel spannen en ontkoppelen
Bestelcode
C6071354
C6766693
C6766694
Brand Item ID
BS3N
BS4N
BS5N
Diepte van bek
120 mm
120 mm
140 mm
Prijs per Klemwijdte stuk €
200 mm 109,53
200 mm 119,61
240 mm 140,22
Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ
1
Constructieklem SGM
20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel Spankracht tot 6.000 N
Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte)
Spankracht tot 12.000 N bij een aandraaimoment van 40 Nm
20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel
De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel Lange levensduur dankzij hittebestendige speciale drukplaat met gesinterte stalen kern, laat zich tot 35° zwenken
Bestelcode
C6766966
C6766968
C6435595
C6435596
C6435598
C6435599
C6766982
C6766987
C6766991
C6766995
Brand Item ID
GZ10-2K
GZ12-2K
GZ16-2K
GZ20-2K
GZ25-2K
GZ30-2K
GZ40-2K
GZ50-2K
GZ60-2K
GZ80-2K
Klemcapaciteit
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Diepte van bek
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
12,60
15,84
18,90
25,56
30,87
38,79
44,46
47,61
50,31
60,30
Bestelcode
C1446795
C1446796
C6767091
C6767093
C3616753
Brand Item ID
SG30M
SG50M
SG60M
SG80M
SG100M
Klemcapaciteit
300 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Diepte van bek
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Prijs per stuk €
70,47
88,29
92,97
101,88
114,57
256
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
195759 195760
195762 195770


































































































   268   269   270   271   272