Page 269 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 269
Klemmen
Originele BESSEY lijmtang met gegoten beugels TG met 2-componenten handgreep
Zware lijmtang met gegoten beugels TKPN met beproefde houten handgreep
Spankracht tot 6.500 N
Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes Ergonomisch gevormde houten handgreep
Stabiele holprofielrails met karteling
Spankracht tot 6.000 N
Hoogwaardige 2-componenten-handgreep
Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm spandiepte) Met beschermkappen op het spangedeelte
Stabiele holprofielrails met karteling
BESSEY glijbeveiliging (vanaf 80 mm spandiepte)
Bestelcode
C6767304
C6767305
C6767306
C6767300
C6767301
C6767302
Brand Item ID
TKPN50BE
TKPN60BE
TKPN80BE
TKPN100BE
TKPN125BE
TKPN150BE
Klemcapaciteit
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Diepte van bek
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
34,47
36,54
41,31
46,26
50,40
55,35
Bestelcode
C6767140
C6735116
C6767145
C6767152
C6767158
C6767168
Brand Item ID
TG12-2K
TG16-2K
TG20-2K
TG25-2K
TG30-2K
TG40-2K
Klemcapaciteit
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Diepte van bek
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Prijs per stuk €
15,57
18,45
25,56
31,05
38,79
46,89
Zware lijmtang met gegoten beugels TGK met 2-componenten handgreep
1
Lijmtang met gegoten beugels TPN
Spankracht tot 5.500 N
Ergonomisch gevormde houten handgreep Met beschermkappen op het spangedeelte Stabiele holprofielrails met karteling
Spankracht tot 7.000 N
Versterkte uitvoering voor hoge spankracht en grote spanwijdtes Hoogwaardige 2-componentenhandgreep
Zonder gereedschap verwisselbere drukplaten
Stabiele holprofielrails met karteling
Stabiele beugels met profilering
BESSEY glijbeveiliging
Bestelcode
C6767316
C6767318
C6767323
C6767326
C6767330
C6767334
Brand Item ID
TPN12BE
TPN16BE
TPN20BE
TPN25BE
TPN30BE
TPN40BE
Klemcapaciteit
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Diepte van bek
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Prijs per stuk €
11,16
13,23
18,36
22,32
27,90
33,93
Bestelcode
C6767218
C6767221
C6767223
C6767199
C6767202
C6767204
Brand Item ID
TGK50-2K
TGK60-2K
TGK80-2K
TGK100-2K
TGK125-2K
TGK150-2K
Klemcapaciteit
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Diepte van bek
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
47,61
50,31
56,70
63,27
68,85
75,42
Handgereedschap & gereedschapopslag
255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195757 195755
195756
195758


































































































   267   268   269   270   271