Page 27 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 27
Sleutels - Ringratel-steeksleutel
Omschakelbare ergonomische ringratel- steeksleutelset
7 UR-005 Omschakelbare ringratelsteeksleu- telset 5 stuks
Combinatiesleutels met omschakelbare ratel
Bestelcode
C2706200
C2706201
C2706103
C2706104
C2706105
C2706106
C2706107
C2706108
C2706109
C2706110
C2706111
C2706112
C2706113
C2706114
C2706163
C2706164
C2706456
C2706457
C2706458
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
6 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
14,00
14,00
14,50
15,10
15,80
16,10
16,60
18,20
18,60
19,70
21,30
22,30
23,50
24,30
32,00
37,00
52,00
60,50
63,50
Chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkt. Ergonomische TPR-handgreep. Ratels met 72 tanden hebben slechts 5° ruimte nodig om de bevestiging te bewegen terwijl normale sleutels 30° ruimte nodig hebben. Klein kopprofiel. Ideaal voor toepassingen in kleine ruimtes.
• alle gangbare maten in een set
• ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar • UD-profiel
• hoge krachtoverbrenging
• in kunststof cassette
• Afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
Bestelcode
Aantal stuks Inhoud set
Prijs per stuk €
56,12
Prijs per stuk €
93,83
C5061231 5
10, 12, 13, 15, 17 mm
Bestelcode
C3582551
Verpakkingsinhoud
8 10 13 17 19
7 R-005 Ringratelsteeksleutelset 5 stuks
• alle gangbare maten in een set • platte uitvoering
• UD-profiel
• hoge krachtoverbrenging
• in kunststof cassette
• Afmetingen: 275 x 150 x 42 mm
• alle gangbare maten in een set
• ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar • UD-profiel
• hoge krachtoverbrenging
• in stabiele stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Bestelcode Verpakkingsinhoud
C2704654 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7 UR-012 Omschakelbare ringratelsteeksleu- telset 12 stuks
Metrische omschakelbare ratel ring-steek- sleutelset
Bestelcode
C2704656
Verpakkingsinhoud
8 10 13 17 19
Prijs per stuk €
67,73
Prijs per stuk €
228,15
1
7 R-012 Ringratelsteeksleutelset 12 stuks
Ratelcombinatiesleutels, 5-delig, metrisch
15 graden compensatie ratelkop, 12-delige set 8 - 19 mm.
• alle gangbare maten in een set • platte uitvoering
• UD-profiel
• hoge krachtoverbrenging
• in stabiele stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Set ratelcombinatiesleutels
Verpakking: Kunststof doos met schuim
Inhoud 8,10,13,17,19 mm
Bestelcode
C6045223
Bestelcode
C5061230
Inhoud set
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Prijs per stuk €
92,31
Bestelcode
C1450717
Verpakkingsinhoud
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Prijs per stuk €
159,45
Prijs per stuk €
79,92
Handgereedschap & gereedschapopslag
13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32664
40564
6778 6777
32665
41230 6783
6782