Page 26 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 26
Sleutels - Ringratel-steeksleutel
7 R Ringratelsteeksleutelset
7 UR Omschakelbare ringratelsleutel
1RM steek-ringratelsleutels
• met gelijke sleutelmaten
• platte uitvoering
• UD-profiel
• arbeidshoek 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm
• voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie • hoge krachtoverbrenging
• ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
• torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd • gloeiend gesmeed
• bek exact geslepen op sleutelwijdte
• beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: sleutelbek van de klassieker nr. 6, stabiele, geprofileerde schacht van de nr.7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt
• Patent voor Europa aangemeld
• met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 13° afgebogen
• UD-profiel
• arbeidshoek 7° van 8 tot 15 mm en 6° van 16 tot 24 mm
• voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie • hoge krachtoverbrenging
• ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
• torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd • gloeiend gesmeed
• bek exact geslepen op sleutelwijdte
• beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: sleutelbek van de klassieker nr. 6, stabiele, geprofileerde schacht van de nr.7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 7 UR ook als (bit-)ratel worden gebruikt
• Patent voor Europa aangemeld
Steek-ringratelsleutels, metrisch
Normen: ISO 1711-1 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Actiehoek 5°
Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts
Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C1450734
C1450735
C1450719
C1450720
1 C1450721 C1450722
C1450723
C1450724
C1450725
C1450726
C1450727
C1450728
C3582877
C1450729
C1450730
C1450731
C1450732
C2552621
C3582878
C1450733
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Prijs per stuk €
8,87
9,06
9,29
9,54
10,11
10,84
11,21
11,72
12,41
13,10
13,92
14,23
17,08
19,58
22,35
49,20
54,30
63,83
70,20
77,33
Bestelcode
C2704652
C2704653
C2704642
C2704643
C2704644
C2704645
C2704646
C2704647
C2704648
C2704649
C2704650
C2704651
C3582914
C2704796
C2704797
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prijs per stuk €
13,01
13,01
13,82
13,82
14,10
14,21
16,48
16,48
19,58
19,58
21,15
21,15
31,05
31,05
36,75
Bestelcode
C1250614
C1250615
C1250616
C1250617
C1250599
C1250600
C1250601
C1250602
C1250603
C1250604
C1250605
C1250606
C1250607
C1250608
C3998687
C1250609
C1250610
C1250611
C1250612
C1250613
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
12,61
12,61
13,31
13,51
14,42
15,28
16,42
17,01
17,74
18,24
19,89
20,07
21,73
21,89
24,33
23,60
25,49
33,90
41,01
44,61
12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6776
6781
8635