Page 25 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 25
Sleutels - SteekringsleutelsSleutels - Steekringsleutels
Gebogen combinatiesleutel
Metrische omschakelbare ringratel-steeksleutel
Chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkt. 15° afgebogen. Dankzij de compacte omkeerschakelaar kan de sleutel in beide richtingen bewegen (rechts- en linksdraaiend) zonder tekort te doen aan het algehele compacte oppervlak. Ratels met 72 tanden hebben slechts 5° ruimte nodig om de bevestiging te bewegen terwijl normale sleutels 30° ruimte nodig hebben. Klein kopprofiel. Ideaal voor toepassingen in kleine ruimtes.
Combinatiesleutel, afgebogen, in inches
Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid 12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C3410376
C3410380
C3410377
C1250550
C1250551
C1250549
C1250552
C3410381
C1252278
C3410379
C3410378
C3410382
C4129667
Maat
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
Prijs per stuk €
5,34
5,44
5,76
6,05
6,57
10,74
8,01
9,10
10,72
11,70
12,51
15,04
16,01
Bestelcode
C5061213
C5061214
C5061215
C5061216
C5061217
C5061218
C5061219
C5061220
C5061221
C5061222
C5061223
C5061224
C5061225
C5061226
C5061227
C5061228
C5061229
Steeksleutel Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Prijs per stuk €
9,73
9,84
10,24
10,63
11,10
11,62
12,21
12,88
14,06
14,06
14,26
15,16
23,23
23,82
23,82
24,22
28,55
1
10-delige A/F Uniwrench ring-steeksleutelset
Omschakelbare ergonomische ratel ring-steeksleutelset
Speciale warmtebehandeling met chroom-vanadium biedt een sterke, dunne wand. Dankzij het unieke antislipontwerp van steeksleutels kunt u beschadigde bevestigingen losmaken. Inclusief tot 70% afgeronde bouten en moeren. Door
het design met bolvormig uiteinde kunnen verschillende soorten moeren worden losgemaakt, zoals spline, 12-punt, vierkant, 6-kant, zelfs 6-kant tot 50% afgeronde bouten en moeren. Bevat groottes: 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971794 88,31
Chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkt. Ergonomische TPR-handgreep. Ratels
met 72 tanden hebben slechts 5° nodig om sneller te bewegen terwijl normale sleutels 30° ruimte nodig hebben. Klein kopprofiel. Ideaal voor toepassingen in kleine ruimtes.
Bestelcode
C6836151
C6836152
C6836153
C6836154
C6836155
AF Maat Metrisch
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
Prijs per stuk €
5,24
5,79
5,91
6,65
7,92
Handgereedschap & gereedschapopslag
11
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26956
41229
209118
32661