Page 29 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 29
Sleutels - Ringratel-steeksleutel
Set van 12 combinatiesleutels, ratel met kogelgewricht
Stubby combinatiesleutels, metrisch
Steek-ringratelsleutels, metrisch, Stubby uitvoering
Normen: ISO 3318 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing Actiehoek 5°
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C4400163
Assortiment set-uitvoeringen
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Prijs per stuk €
288,00
Bestelcode
C1250354
C1250350
C1250351
C1250352
C1250353
Maat
8 mm
10 mm
13 mm
17 mm
19 mm
Prijs per stuk €
10,32
11,60
13,18
15,57
17,09
Ringratel-steeksleutel extra kort
Ringratel-steeksleutel extra lang
• Met dezelfde sleutelwijdtes
• Platte uitvoering
• UD-profiel
• Arbeidshoek: 7° van 8 tot 15 mm, 6° van 16 tot 19 mm • Voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
• Met dezelfde sleutelwijdtes
• Platte uitvoering
• UD-profiel
• Arbeidshoek: 7° van 13 tot 15 mm, 6° van 16 tot 27 mm en 5° van 30 tot 36 mm • Voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
• Hoge krachtoverbrenging
• Lange hefboomarm voor krachtig schroeven, 33 % langer dan conventionele
sleutels
• Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht 1 • Torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
• GEDORE vanadium staal 31CrV3
• Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
• Gloeiend gesmeed
• Bek exact geslepen op sleutelwijdte
• Beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: sleutelbek van de klassieker
nr. 7 XL, stabiele, geprofileerde schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde
mechanisme van de U20-ratel
• Patent voor Europa aangemeld
• Hoge krachtoverbrenging
• Ligt prettig in de hand door geprofileerd profiel in de schacht
• Torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
• GEDORE vanadium staal 31CrV3
• Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
• Gloeiend gesmeed
• Bek exact geslepen op sleutelwijdte
• Beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: sleutelbek van de klassieker nr. 7 XL, stabiele, geprofileerde schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• Patent voor Europa aangemeld
Bestelcode
C3582471
C3582472
C3582494
C3582495
C3582496
C3582497
C3582498
C3582499
C3582500
C3582501
C3582502
C3582503
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Globaal Lengte
94 mm
99 mm
104 mm
110 mm
117 mm
123 mm
129 mm
136 mm
144 mm
152 mm
160 mm
169 mm
Prijs per stuk €
7,92
8,09
8,29
8,53
9,04
9,68
10,01
10,47
11,09
11,69
12,44
12,71
Bestelcode
C3582480
C3582481
C3582482
C3582483
C3582484
C3582485
C3582486
C3582487
C3582488
C3582489
C3582490
C3582491
C3582492
C3582493
Maat
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Globaal Lengte
240 mm
253 mm
265 mm
282 mm
300 mm
315 mm
333 mm
364 mm
388 mm
432 mm
478 mm
530 mm
564 mm
638 mm
Prijs per stuk €
12,37
12,79
13,38
14,17
14,94
15,89
16,25
19,50
22,28
25,50
56,18
62,48
73,43
88,95
Handgereedschap & gereedschapopslag
15
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40216 40573
40211
8673