Page 28 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 28
Sleutels - Ringratel-steeksleutel
Set van 9 combinatiesleutels met om- schakelbare ratel
Flexibele kop ringratel-steeksleutels
Klein kopprofiel ideaal voor kleine ruimtes en voertuigmotoren. 72 tanden 5° actiehoek ratelkop draait op elk interval binnen 180°. Vervaardigd van chroom- vanadium-staal met een matte chromen afwerking. Drie lagen vernikkeld en een verchroomde laag beschermen de sleutel tegen corrosie. De torsie en hardheid zijn gegarandeerd om aan de ANSI of DIN-specificaties te voldoen of ze te overschrijden.
Combinatiesleutels, ratel met kogelgewricht
Bestelcode
C2706755
Assortiment set-uitvoeringen
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Prijs per stuk €
173,00
Bestelcode
C5094081
C2706202
C2706203
C2706204
C2706205
C2706206
C2706207
C2706208
C2706209
C2706210
C2706211
C2706212
C2706213
C5094082
C5094083
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
Prijs per stuk €
17,00
17,30
17,90
19,40
19,90
20,40
22,20
22,40
24,00
25,50
26,00
27,50
29,00
31,50
35,00
Set van 15 combinatiesleutels met om- schakelbare ratel
Bestelcode
C2706464
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4971667
C4971668
C4971669
C4971670
C4971671
C4971672
C4971673
C4971674
C4971675
C4971676
C4971677
C4971678
C4971679
C4971680
C4971681
C4971682
C4971683
C4971684
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Prijs per stuk €
9,91
10,08
10,31
10,58
11,25
11,59
11,99
12,76
13,33
14,27
15,01
21,16
21,22
21,33
21,33
24,85
24,85
25,09
Ringratel-steeksleute met kniegewricht 8 stuks
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 286,00 17-18-19-22 mm
Ratelcombinatiesleutel
1 Ratelcombinatiesleutels, in inches Normen: ISO 1711-1 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing
Actiehoek 5°
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts
Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Ring-ratelsleutel, inzet, flexibele kop
• Met 180° zwenkbare kop • Chroom-vanadium-staal • Verchroomd
• Bekstand = 15°
• Ratelmechanisme met 72 tanden • Kleinst mogelijke terughaalhoek
Bestelcode
C6015865
Assortiment set-uitvoeringen
SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Prijs per stuk €
87,00
Ring-ratelsleutels met draaikop, metrisch Normen: ISO 3318 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
Ratelcombinatiesleutelset met flexibele kop, mm, 8-delig
Rateldraaikop in 180° met vaste stappen elke 15° Ratelactiehoek 5°
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Bestelcode
C5057307
C3410590
C3410589
C3410592
C3410587
C3410593
C3410591
C4399604
C2550359
Maat
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Prijs per stuk €
21,81
23,03
23,79
26,27
29,26
30,42
33,62
35,77
38,86
Bestelcode
C3419165
C3419158
C3419159
C3419160
C3419161
C3419162
C3419163
C3419164
C5057623
Maat
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
Prijs per stuk €
12,97
14,09
14,84
16,01
16,47
17,19
19,53
21,43
22,17
Set ring-ratelsleutels met draaikop Verpakking: kunststof houder
Inhoud: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Bestelcode
C3998980
Prijs per stuk €
122,10
14
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41237
40566
40569
41239
26644
41238
43785
40571