Page 265 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 265
Klemmen
Medium-Duty G-klem
Borgveer
Deze klemmen hebben een slanker frame om gemakkelijk in nauwe hoeken en besloten ruimten te komen. De klemmen gemaakt van smeedstaal zijn hierdoor ook heel sterk en stijf. De stalen spil heeft een degelijke gerolde schroefdraad met snelle werking en een stalen kantelvoet die helpt bij het klemmen op oneffen oppervlakken.
Borgveer met hoge spanning. Geschikt voor lichte klemtoepassingen. Klemkracht: 15-30 kg Klemcapaciteit: 30-75 mm Diepte van de groef 30-75 mm
Bestelcode
C4189502
C4189503
C4189504
C4189505
Maat
2 in
3 in
4 in
6 in
Maat
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Prijs per stuk €
5,31
7,38
9,44
9,46
Bestelcode
C6023317
C6023318
C6023319
Handi Clamp, handveerklem
Maat
25 mm
50 mm
75 mm
Prijs per stuk €
2,84
3,54
6,37
Heavy Duty G-klem
De Irwin “Heavy-Duty” G-klemmen zijn de sterkste op de markt. Specifiek voor zware metaalbewerking en fabricage werkzaamheden waar hoge kracht bij het klemmen vereist is.
Met het gepatenteerde ratelmechanisme is de klemkracht variabel in te stellen. Met de Quick-Release trekker kan je snel en gemakkelijk plaatsen en losmaken. De ideale lijmklem voor thuisgebruik, hobby’s en knutselwerk. Speciaal ontworpen grijpbekken houden alle mogelijke vormen vast.
Bestelcode
C4189514
C4189515
C4189516
C4189517
C4189512
C4189513
Maat
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Maat
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
28,23
40,84
58,90
69,23
96,26
132,95
Bestelcode
C3970513
C3970514
Capaciteit (mm)
50
100
Stopkracht
30 kg
40 kg
Prijs per 1 stuk €
7,46
8,74
Mini snellijmtang
Deep Throat G-klem
Aanbevolen wanneer klemmen van het werkstuk aan de rand moet gebeuren. IRWIN® Record® medium duty klemmen hebben een slanker frame om gemakkelijk in nauwe hoeken en besloten ruimten te komen, maar zijn toch sterk en stijf.
Prijs per Bestelcode Maat Maat stuk €
C4189518 4 in 100 mm 38,01
IRWIN® Quick-Grip® Mini snellijmtangen zijn ideaal voor het maken van meubels, houtbewerking en andere kleine karweien. De bek kan in verschillende posities op de spil worden gezet en is gemakkelijk om te vormen tot spreider.
Bestelcode
C3971715
C3971716
Maat
150 mm
300 mm
Diepte van bek
73 mm
73 mm
Prijs per stuk €
7,39
8,69
Handgereedschap & gereedschapopslag
251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8752 8751 8748
8841 8843 38289