Page 266 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 266
Klemmen
XP Snellijmtang
Klem met snelvergrendeling
Maximale klemkracht met één hand. 5 jaar geleden hebben we de Quick-Grip®
XP gelanceerd, waarvoor octrooi is aangevraagd. `s Werelds eerste snellijmtang met één hand te bedienen, speciaal voor lijmtoepassingen. Voordelen van de lijmtang zijn “Xtreme Pressure”, wel twee keer meer klemkracht dan andere éénhandslijmklemmen. We hebben sinds de introductie van de Quick-Grip® XP naar de feedback van de gebruikers geluisterd en nog aanzienlijke verbeteringen aangebracht. Zo is het nu de beste éénhandslijmklem op de markt. Volledige pads en een ondersteunende voet zijn toegevoegd, plus een vast te zetten draaibare bek om zeker te zijn dat de druk altijd parallel gelijk verdeeld is bij het verlijmen.
Voor krachtig en betrouwbaar klemmen is een minimale inspanning nodig. De staaf bestaat uit hoogwaardig veredeld staal, ontlaten en gegalvaniseerd. De schuifbek is gesmeed, gehard, ontlaten en gegalvaniseerd. Per ongeluk openen van de klem wordt door de vergrendelpal verhinderd.
Bestelcode
C3970398
C3970399
C3970400
C3970401
C3970402
C3970403
Eénhands lijmtang EZS
1
Capaciteit (mm)
152
305
457
610
915
1270
Prijs per stuk €
20,18
22,02
23,85
25,68
29,35
33,02
Bestelcode
C4971971
C4971972
C4971973
C4971974
C4971975
C4971976
C4971977
C4971978
C4971979
Lengte
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Lengte Jaw
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Prijs per stuk €
27,07
28,02
29,94
39,84
44,12
47,93
52,51
56,42
60,31
Snelspanklem GH
Spankracht tot 2.000 N
Zonder gereedschap omstelbaar naar spreiden dankzij intelligent losmechanisme aan de bovenste bek
Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep achter de rails ZB-verpakt
Extra krachtreserve door verbeterd railprofiel voor een gelijkmatige opbouw van de spankracht, vooral bij max. gebruik van de spandiepte
Loshefboom met afglijdbeveiliging
Snel – tot 5 x sneller dan traditionele lijmtangen
Veilig – ongevoelig voor trillingen Sterk – spankracht tot 8.500 N
Bestelcode
C6766891
C6766892
Klemcapac- Brand Item ID iteit
EZS30-8 300 mm
EZS45-8 450 mm
Diepte van bek
80 mm
80 mm
Rail afmet- ing
19 x 6 mm
19 x 6 mm
Prijs per stuk €
20,25
21,69
Bestelcode
C6766902
C6766903
C6097346
C6097349
C6766904
C6766906
C6766908
Brand Item ID
GH12
GH16
GH20
GH25
GH30
GH40
GH50
Klemcapaciteit
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Diepte van bek
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
Prijs per stuk €
38,61
42,30
48,69
56,07
66,51
69,75
74,88
252
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
195763
8840
195761 26554


































































































   264   265   266   267   268