Page 267 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 267
Klemmen
KliKlamp KLI
Pro Clamps - M - Diepte 120 mm
Max. spankracht 1.200 N
Vederlicht en beresterk
Stabiele vaste- en glijbeugel van licht magnesium Snel en trillingsbestendig spannen
ZB-verpakt
Ergonomisch 3-componenten handvat geeft hogere krachtoverbrenging op het werkstuk. Gepatenteerde verplaatsbare vergrendeling geeft minder risico naar beneden wegglijden van de onderste bek. Door het industriële design kan de klem losstaand gebruikt worden.
Prijs per Bestelcode Capaciteit (mm) stuk €
C3939403 300 16,80
C3939404 400 18,47
C3939405 600 20,84
C3939406 800 23,37
C3939407 1000 25,85
Pro Clamps - L - Diepte 140 mm
Bestelcode
C6749850
C6767008
Brand Item ID
KLI16
KLI25
Klemcapaciteit
160 mm
250 mm
Prijs per Diepte van bek stuk €
80 mm 17,91
80 mm 19,26
Pro Clamps - S - Diepte 80 mm
1
Ergonomisch 3-componenten handvat geeft hogere krachtoverbrenging op het werkstuk. Gepatenteerde verplaatsbare vergrendeling geeft minder risico naar beneden wegglijden van de onderste bek. Door het industriële design kan de klem losstaand gebruikt worden.
Ergonomisch 3-componenten handvat geeft hogere krachtoverbrenging op het werkstuk. Gepatenteerde verplaatsbare vergrendeling geeft minder risico naar beneden wegglijden van de onderste bek. Door het industriële design kan de klem losstaand gebruikt worden.
Bestelcode
C3958120
C3958121
C3958122
C3958123
C3958124
Capaciteit (mm)
200
300
400
600
800
Prijs per stuk €
9,44
10,21
11,00
11,90
12,68
Bestelcode
C3939408
C3939409
C3939410
C3939599
C2553074
C3939600
Capaciteit (mm)
400
600
800
1000
1250
1500
Prijs per stuk €
21,72
24,95
28,30
31,53
35,66
40,48
Handgereedschap & gereedschapopslag
253
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8830 195764
8837
8834