Page 263 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 263
Pijptang | Stillson tang
Pijptang
Stillson sleutels
De rode met de gele punt Rank model 90° gebogen Volledig gesmeed Met versterkte huls Zelfgripwerking bij het werkstuk Dubbele-T-greep Borgmoer Gehard en getemperd Veiligheidsklembescherming tegen afknelverwondingen DIN 5234 A.
Handgreep en bekken zijn gesmeed uit hoogwaardig staal. De speciale warmtebehandeling geeft de grijpende tanden de extra hardheid die nodig is bij zware belastingen.
Bestelcode
C4181620
C4181621
C4181622
C4181623
C4181624
Pijptangen
Crossomschrijving
110 Kettingtang,1
110 Kettingtang, 11/2
110 Kettingtang, 2
110 Kettingtang, 3
110 Kettingtang, 4
Lengte
310 mm
425 mm
540 mm
685 mm
815 mm
Maat
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Prijs per stuk €
38,03
51,97
73,73
109,22
145,79
Bestelcode
C6906314
C6906315
C6906316
C6906317
C6906318
C6906319
C6906320
Aluminium pijptang
Klemcapaciteit (max.)
27 mm
34 mm
42 mm
49 mm
60 mm
760 mm
102 mm
Globaal Lengte
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Prijs per stuk €
14,44
18,24
21,50
25,43
33,84
52,42
151,81
Pijptang, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Ergonomische universele pijptang voor optimaal comfort en verhoogde productiviteit Gripcapaciteit tot 38mm en een bek-opening tot 66mm
Optimaal ontwerp met smallere bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters
Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken Comfortabele tweecomponenten greep
DIN 5234
Deze lichtgewicht tangen worden van een aluminiumlegering vervaardigd die een grote kracht kunne overbrengen maar licht in het geruik zijn.
Bestelcode
C4968941
C4968942
C4968943
C4968944
Lengte
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Lengte (inch)
14
18
24
36
Capaciteit (mm)
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1250449
C1250450
Klemcapaciteit (max.)
45 mm
65 mm
Lengte
320 mm
430 mm
Prijs per stuk €
46,66
62,75
50 39,19
60 57,70 1 80 78,11
100 158,30
Universele moersleutels
Rechte pijptang model Stillson
Gripcapaciteit tot 127mm en een bekopening tot 160mm
Optimaal ontwerp met smallere bekken voor goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden, kleiner wordend achter in de bek en groter vooraan in de bek: voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters
Anti-roest behandeld, hooggelegeerd staal met precisie inductie geharde bekken DIN 5234
De geoptimaliseerde dubbele geveerde constructie garandeert snelle en stevige zelfklemming, dit verzekerd stevige klemming zelfs op gladde buizen. Eigenschappen gelijk aan heavy duty model.
Bestelcode
C1250448
C3408544
C3408604
C1250456
C1250459
C1250463
Klemcapaciteit (max.)
33 mm
45 mm
65 mm
90 mm
110 mm
160 mm
Lengte
210 mm
320 mm
426 mm
557 mm
722 mm
1060 mm
Prijs per stuk €
33,17
37,32
50,19
81,97
136,54
263,10
Bestelcode
C4183243
C4183244
C4183245
C4183246
C4183247
C4183248
Lengte
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
Capaciteit (mm)
27
34
43
49
60
76
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
Handgereedschap & gereedschapopslag
249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8299 8602
10734
11939
26556
201395


































































































   261   262   263   264   265