Page 264 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 264
Stillson tang | Montage Sleutels | Klemmen
Rechte pijptang heavy duty
Slijtdelen zijn vervangbaar: Buiten -en binnen bek zijn apart leverbaar. Zelfklemmend, verende buiten bek.
Koppelingsleutel
Gemaakt van staal met gepolijste gladde bekken voor bescherming van koppelingen en gevoelige of gepolijste oppervlakken
Bestelcode
C2556429
C4183237
C2556430
C2556431
C4183240
C4183241
Lengte
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Capaciteit (mm)
49
60
60
76
90
140
Prijs per stuk €
*** Bestelcode
*** C4183261
***
***
***
***
Crossomschrijving
Fitting Sleutel, rol aanpass- ing, 275 mm
Fitting Sleutel, rooster aan- passing, 260 mm
Klemcapaciteit Prijs per (max.) Lengte stuk €
65 mm 275 mm 53,50
75 mm 260 mm 53,50
C4183260
Rechte pijptang ALUDUR
“G” klem voor middelzware toepassingen
Universele “G” klemmen met twee-start schroefdraad voor vast klemmen. Het bijzonder sterke buigzame frame heeft vierkante hoeken voor optimale capaciteit. Dit speciale ontwerp beperkt de vervorming tot een minimum.
Slijtdelen zijn vervangbaar: Buiten -en binnen bek zijn apart leverbaar. Eigenschappen gelijk aan heavy duty model.
Bestelcode
C4183242
C4183269
1 C4183270 C4183271
C4183272
C4183273
Lengte
250 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
1200 mm
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
11,49
13,02
14,36
18,13
26,53
32,47
*** Bestelcode
*** C4971931
*** C4971932 *** C4971933
C4971934
Capaciteit (mm)
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Capacity (in)
2
3
4
6
8
10
***
*** C4971935
C4971936
Universele G-klem
Koppelingsteeksleutel 90° plastic bek
Hoge kwaliteit DURAMANT deklaag De plastic bekken verzekeren een stevige en zachte grip, speciaal op chroom koppelingen en gepolijste oppervlakken
Aanbevolen voor metaal- en houtbewerking. De G-klemmen van het “Irwin 120” gamma worden meest gebruikt en zijn het meest geliefd.
Bestelcode
C4183226
Lengte
350 mm
Prijs per stuk €
58,25
Bestelcode
C4189508
C4189509
C4189510
C4189511
C4189506
C4189507
Maat
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Maat
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
14,95
15,36
21,99
34,24
52,95
74,34
250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
12173 11935 11929
8750 26545
12320