Page 262 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 262
Pijptang
Pijptang S-type met snelle afstelling
Haakse steeksleutel
Bediening met één hand en nauwkeurige, snelle afstelling, geen onbedoeld verschuiven van de bek. Afstelling van de openingbreedte met drukknop. Chroom- vanadium-staal, gesmeed en gehard. Dubbele vertanding afzonderlijk inductief gehard, gepolijste tanden. DIN 5234.
Dubbele T-profiel bekken, ideaal voor het klemmen van verschillende materialen, zorgt voor universele toepassing Zelfklemmend: 3 punten klem zorgt voor een betrouwbare en stevige grip, zelfs op gladde buizen
Bestelcode
C5074213
C5074214
Maat
1 in
1-1/2 in
Lengte
325 mm
425 mm
Prijs per Min. / max. klemcapaciteit stuk €
0-42 43,26
0-60 62,43
Bestelcode
C4183227
C4183228
C4183229
Crossomschrijving
hoekpijp bereik 45° 1
hoekpijp bereik 45° 1 1/2
hoekpijp bereik 45° 2
Lengte
300 mm
420 mm
540 mm
Prijs per Netto gewicht stuk €
810 g 44,60
1140 g 61,40
2440 g 93,40
Pijptang 90°
Pijptang S-vormig
Tijdbesparende, precieze instelling van de openingswijdte door op een knop te drukken direct an het werkstuk. Krachtenbesparend werk door zelfklemming. Geen onvrijwillige verstelling van de tangbenen. Hoge slijtvastheid door extra geharde tanden. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Chroom-vanadium-steel, gesmeed en gehard. Dubbele vertanding afzonderlijk inductief gehard. Dubbel T-profiel, versterkte geleidingsbus, gepolijste tanden. DIN 5234.
Prijs per Lengte stuk €
330 mm 36,31
Bestelcode
C5074220
C5074221
C5074222
C5074223
C5074224
Maat
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Lengte
305 mm
405 mm
560 mm
650 mm
750 mm
Min. / max. klemcapaciteit
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4167082
Pijptang 45°
Onderdeelnummer
83 60 010
0-42 25,27
0-60 32,01
0-70 52,93
10-105 98,52
10-130 139,22
1
175 Pijptang
Chroom-vanadium-staal, gesmeed en gehard. Dubbele vertanding afzonderlijk inductief gehard. Dubbel T-profiel, versterkte geleidingsbus, gepolijste tanden. DIN 5234.
• uitvoering volgens DIN 5234, vorm A
• zeer massieve uitvoering voor zware belastingen • kop 85° gebogen
• GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
• matrijsgesmeed
• getemperd, vertanding bovendien vlamgehard
• vertanding tegen de draairichting in gezet
• rol onverliesbaar
• blauw gemoffeld
Bestelcode
C5074225
C5074226
C5074227
C5074228
Maat
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Lengte
310 mm
410 mm
570 mm
695 mm
Min. / max. klemcapaciteit
0-42
0-60
0-70
Prijs per stuk €
25,27
32,01
52,93
Bestelcode
C3619796
C2708768
C1450211
Klemcapaciteit
44 mm
62 mm
76 mm
Max. buismaat (inch)/ Max. buismaat (inch)
1
1.1/2
2
Globaal Lengte
320 mm
430 mm
580 mm
Prijs per stuk €
33,75
50,93
77,85
25-110 103,68
248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
33463 7374 33460
6497 33462 12326


































































































   260   261   262   263   264