Page 261 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 261
Pijptang
Vastzetklem 20R 9” Ketting
Pijptang S-type
Chroom-vanadium-staal, gesmeed en gehard. Dubbele vertanding afzonderlijk inductief gehard. Dubbel T-profiel, versterkte geleidingsbus, gepolijste tanden. DIN 5234.
Blokkeert en vergrendelt elke vorm of maat tot 18”/455mm. Verlengschakels zijn beschikbaar om tot elke gewenste lengte te verlengen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6023316 27,84
Kettingpijptang, verchroomd
Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Vorm: Grijpt zich snel en gemakkelijk vast rond onregelmatige gevormde voorwerpen Toepassing: Snel afstellen rond voorwerpen met elke vorm, zelfs op lastige locaties 2999-SH: reserveketting
Bestelcode
C5074215
C5074216
C5074217
C5074218
C5074219
Maat
1/2 in
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Lengte
265 mm
315 mm
420 mm
530 mm
680 mm
Min. / max. klemcapaciteit
0-35
0-42
0-60
0-70
10-110
Prijs per stuk €
25,36
26,40
38,10
60,08
96,81
Pijptang S-vormig
Slanke, S-vormige bek. Tegen de draairichting in geplaatste tanden. Tanden extra inductief gehard. Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend. Dubbele T-profielgreep. Tegen verlies gewaarborgde stelmoer. Rood poedergelakt, bekken glad geslepen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Bestelcode
C2703636
C2703637
C2703638
Onderdeelnummer
83 30 010
83 30 015
83 30 020
Lengte
320 mm
420 mm
540 mm
Prijs per stuk €
30,71
44,28
69,83 1
Bestelcode
C3417151
C3417152
Lengte
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
30,79
35,09
100 Pijptang ECK-SCHWEDE-SNAP
• volgens DIN 5234 vorm C
• driepunts-pijptang met groot prestatievermogen • tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte
• GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
• matrijsgesmeed
• getemperd, vertanding bovendien vlamgehard
• vertanding tegen de draairichting in gezet
• rol onverliesbaar
• blauw gemoffeld
Bestelcode
C2708794
C2552413
C2708795
Klemcapaciteit
48 mm
60 mm
80 mm
Max. buismaat (inch)/ Max. buismaat (inch)
1
1.1/2
2
Globaal Lengte
320 mm
420 mm
550 mm
Prijs per stuk €
53,25
66,98
93,75
Handgereedschap & gereedschapopslag
247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8685
38282
6450
7375
33461


































































































   259   260   261   262   263