Page 260 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 260
Vergrendelen griptangen
Vise Grip® klemtang
De grijpbekken van de klemtangen zetten zich op 3 zijden van een bout vast en glijden of beschadigen niet. De klemtang is instelbaar in meer dan 16 maten en heeft een ingebouwde kabelsnijder die in verschillende “beten” een bout tot 1/4 inch (63mm) kan doorknippen.
C-klemtang
Vise Grip® C-klemtangen met draaivoetjes
Deze multi-functionele tangen beschikken over een geweldige gripkracht en kunnen op het werkstuk worden vastgezet. Met gesmede chroom-vanadium- stalen bek met een kabelsnijder en hendel voor snelle ontgrendeling en gemakkelijke verwijdering. C-vormige klem met stalen bek, met name handig voor flenzen en hoekwerk.
De diepe grijpbekken met draaivoetjes klemmen beter op tapse onderdelen. Geschikt voor moeilijke en delicate karweien. C-klemtangen met draaivoetjes zijn favoriet bij carrosserie professionals. Zeer geschikt voor delicate en onregelmatige werkvlakken.
Bestelcode
C4189487
C4189483
Klemcapaciteit (max.)
11-19 mm
16-28 mm
Maat
175 mm
250 mm
Prijs per stuk €
13,56
15,44
Bestelcode
C3970506
C3970505
C3970504
C3949327
C3949326
C3949328
Klemcapaciteit (max.)
41 mm
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
114 mm
Maat
225 mm
Maat
4 in
6 in
11 in
18 in
24 in
9 in
Prijs per stuk €
10,32
12,63
20,88
30,94
38,17
17,42
Bestelcode
C4971996
Lengte
279 mm
Lengte (inch)
11
Prijs per stuk €
15,95
Vise Grip® klemtang voor lassen
Vise Grip C-klemtangen - normale bek
Vise Grip Locking C-klem - Grote opening
De grote C-klem met grotere opening is een veelzijdig en flexibel gereedschap voor het vastklemmen van bredere werkstukken.
Ideale oplossing voor accuraat uitlijnen van rechte en ronde vormen tijdens lassen van pijpen en buizen.
De U-vormige bek geeft betere zichtbaarheid van het lasoppervlak.
1 Bestelcode C3949331
Prijs per Klemcapaciteit (max.) Maat stuk €
C-klemmen met gewone bek(R) De grotere opening van de bekken zorgen voor grotere flexibiliteit bij vastklemmen van werkstukken vergeleken met traditionele klemmen.
C-klemtangen met normale bek zijn favoriet bij lassers en zeer geschikt voor carrosseriewerk en andere metaalbewerking.
Bestelcode
C3949332
Maat
450 mm
Klemcapaciteit (max.)
254 mm
Prijs per stuk €
34,04
78 mm 9 in
20,64
Vise Grip Locking C-klemmen - Snelle loskoppeling
Vise Grip metaalplaat klemgereedschap
Bestelcode
C3970508
C3970507
C3949330
C3949329
Maat
6 in
11 in
18 in
24 in
Klemcapaciteit (max.)
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
Prijs per stuk €
11,62
19,59
26,81
35,06
Bij buigen en knippen van plaatmateriaal zorgt het metaalplaat gereedschap voor veilig vastklemmen & behandelen van het metaal.
Gemakkelijker loszetten/openen en kan met één hand geopend worden. Gemakkelijker openen, onder elke hoek, gewoon trekken - er hoeft geen druk op een trekker uitgeoefend worden.
Meer plaats voor de vingers, voor grotere handen en/of professionals die handschoenen dragen.
Afwezigheid van uitstekende delen en trekker voorkomt verwondingen tijdens loszetten.
Bestelcode
C3970510
Klemcapaciteit Maat (max.)
200 78 mm mm
Prijs per stuk €
17,54
Bestelcode
C3971609
C3971610
Maat
150 mm
275 mm
Klemcapaciteit (max.)
54 mm
102 mm
Prijs per stuk €
12,78
21,55
246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8905
8884
9301
8875
26680
8889
8904
8894