Page 259 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 259
Zelfgriptangen
Vise Grip© langbek klemtang met kabelsni- jder - Fast Release
Zelfklemmende tangen met dubbele afstel- ling, lange bekken
Lange, rechte bek zorgt voor gemakkelijke toegang tot smalle, moeilijk bereikbare plaatsen.
ProTouchTM antislip handgrepen met klembeveiliging zorgen voor goede controle & comfort.
Bestelcode
C2700783
Totale lengte
255 mm
Klemcapac- iteit (max.)
65 mm
Prijs per stuk €
68,50
Vise Grip® Original klemtang set, 3-delig
Set omvat 10WR,6LN,5WR. IRWIN, de originele en
de beste Vise-Grip® klemtangen - gemaakt met
hoge kwaliteit staallegering, gehard door verhitting voor maximum taaiheid en duurzaamheid. Elk stuk gereedschap is nikkel verchroomd, zo ziet het er mooi uit en is tegen corrosie beschermd.
Bestelcode
C4189722
C4189723
Maat
150 mm
225 mm
Klemcapaciteit (max.)
41 mm
70 mm
Prijs per stuk €
15,20
16,71
Zelfgriptangenset
Bestelcode
C4189488
Prijs per stuk €
36,41
Vise Grip® klemtang set 2-delig - 10WR & 7WR
Automatisch, zelfklemmende tangen met verstelbare kracht
Bestelcode
C4159456
Totale lengte
240 mm
Klemcapac- iteit (max.)
38 mm
Prijs per stuk €
43,00
3-delige zelfgriptangenset met gekromde bek vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Vrijgave met één hendel met gekartelde wielafstelling. Set bestaat uit 125, 175 en 250 mm lange tangen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4972028 23,52
Vise Grip Original klemtang set, 3-delig
Set omvat drie stuks gereedschap 10CR,7CR,5CR. IRWIN, de originele en de beste Vise-Grip® klemtangen - gemaakt met hoge kwaliteit staallegering, gehard door verhitting voor maximum taaiheid en duurzaamheid. Elk stuk gereedschap is nikkel verchroomd, zo ziet het er mooi uit en is tegen corrosie beschermd.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4189715 32,87
10” Gebogen bek tang (incl. kabelsnijder) & 7” Gebogen bek tang (inc. kabelsnijder)
IRWIN, de originele en de beste Vise-Grip® klemtangen - gemaakt met hoge kwaliteit staallegering, gehard door verhitting voor maximum taaiheid en duurzaamheid. Elk stuk gereedschap is nikkel verchroomd, zo ziet het er mooi uit en is tegen corrosie beschermd.
Universele griptang
Bestelcode
C4189724
Prijs per 1 stuk €
25,07
Vise Grip® klemtang set 2-delig - 10WR & 6LN
Korte bekken
Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Vorm: rechte en ronde bekken die kunnen worden aangepast in 4 verschillende posities voor een verbeterde grip
Toepassing: Klemt de meeste L-, T- en U-profielen vast
Bestelcode
C3417148
Lengte
235 mm
Prijs per stuk €
42,64
10” Gebogen grijpbek tang (incl. kabelsnijder) & 6” langbektang
IRWIN, de originele en de beste Vise-Grip® klemtangen - gemaakt met hoge kwaliteit staallegering, gehard door verhitting voor maximum taaiheid en duurzaamheid. Elk stuk gereedschap is nikkel verchroomd, zo ziet het er mooi uit en is tegen corrosie beschermd.
Bestelcode
C4189725
Prijs per stuk €
28,76
Handgereedschap & gereedschapopslag
245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8688
41092
9304
9284 26687
41080
9421
9418
9425


































































































   257   258   259   260   261