Page 258 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 258
Zelfgriptangen
Griptang
Verchroomde, gesmede machineklauwen. Ingebouwde draadschaar. Gekromde klauwen.
Zelfklemmende tangen, gekromde bekken
Zelfgriptang - lange neus
Bestelcode
C2700785
C2393366
C2393367
C2700786
Totale lengte
140 mm
190 mm
240 mm
300 mm
Klemcapaciteit Prijs per (max.) stuk €
22 mm 20,20
36 mm 23,30
42 mm 24,20
55 mm 42,00
Deze multi-functionele tangen beschikken over een geweldige gripkracht en kunnen op het werkstuk worden vastgezet. Met gesmede chroom-vanadium- stalen bek met een kabelsnijder en hendel voor
snelle ontgrendeling en gemakkelijke verwijdering. Verreikende bek met kartelingen voor beter toegang tot krappe ruimtes.
Bestelcode
C4120999
C4121000
Lengte (mm)
185
225
Prijs per stuk €
8,59
10,52
Vise Grip® gebogen grijpbek klemtang - Fast Release
2953 Griptang
Bestelcode
C4971995
Lengte Lengte (inch)
223 mm 9
Capaciteit
0 - 65 mm
Prijs per stuk €
10,82
Vise Grip® langbek klemtang met kabels- nijder
Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Vorm: Smal ontwerp met grote gebogen bekken voor goede grip op alle ronde werkstukken
Toepassing: voor werkplaatsen, garages en algemeen onderhoud
De bekrachtiging van de onderste grijpbek geeft drie keer meer gripkracht - geen wegglijden of beschadigen van eender welke bout of moer.
Kan je losmaken met één hand, dus dubbel zo gemakkelijk te openen als een traditionele versie. ProTouchTM antislip handgrepen met klembeveiliging zorgen voor goede controle & comfort.
Ideaal om ronde leidingen, vierkante bouten, 6-kant bouten en nog veel meer vast te grijpen.
Bestelcode
C4189719
C4189721
C4189720
Klemcapac- iteit (max.)
29 mm
38 mm
48 mm
Prijs per Maat stuk €
125 mm - Gebo- 9,77 gen klemplaat
175 mm - Gebo- 11,30 gen klemplaat
250 mm - Gebo- 15,09 gen klemplaat
Lange, rechte bek zorgt voor gemakkelijke toegang tot smalle, moeilijk bereikbare plaatsen.
Bestelcode
C3417123
C3623159
1 C3417124 C3417125
Lengte
140 mm
190 mm
235 mm
300 mm
Prijs per stuk €
14,58
16,60
18,41
25,31
Bestelcode
C4189486
C4189484
C4189485
Klemcapaciteit (max.)
41 mm
51 mm
70 mm
Maat
100 mm
150 mm
225 mm
Prijs per stuk €
12,56
13,82
15,19
Vise Grip® gebogen grijpbek klemtangen met kabelsnijder - Fast Release
2952-165 Griptang
Vise Grip® gebogen grijpbek klemtang met kabelsnijder
Gebogen bek met ingebouwde kabelsnijder, ideaal voor tal van toepassingen en materiaalvormen.
De bekrachtiging van de onderste grijpbek geeft drie keer meer gripkracht - geen wegglijden of beschadigen van eender welke bout of moer.
Kan je losmaken met één hand, dus dubbel zo gemakkelijk te openen als een traditionele versie. ProTouchTM antislip handgrepen met klembeveiliging zorgen voor goede controle & comfort.
Ideaal om vlakke & vierkante materialen vast te grijpen.
Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Functies: Lange en smalle bekvorm. Gebogen gedeelte Voordelen: Voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Ook voor het grijpen van ronde voorwerpen Toepassingen: Hulpmiddel bij het vasthouden, plaatsen of uitnemen van onderdelen in nauwe ruimen, motoren enz.
Bestelcode
C4189482
C4189481
C4189480
C4189479
Klemcapaciteit (max.)
25 mm
29 mm
38 mm
48 mm
Maat
100 mm
125 mm
175 mm
250 mm
Prijs per stuk €
7,88
8,89
10,28
13,71
Bestelcode
C4189718
C4189717
C4189716
Klemcapaciteit (max.)
29 mm
38 mm
48 mm
Prijs per Maat stuk €
125 mm 9,77
175 mm 11,30
250 mm 15,09
Bestelcode
C3417119
C3417120
Lengte
165 mm
235 mm
Prijs per stuk €
11,07
15,77
244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
9298
8684
9774
9299
9302
41081
8302
9303
26566