Page 24 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 24
Sleutels - Steekringsleutels
111Z Ring-steeksleutels afgebogen
Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten
Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
U-vorm voor beter comfort
Stand van de bek: 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip
Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak Gepatenteerde U-vorm
Twaalfkant ring-steeksleutelsets - AF
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd conform DIN 3113. Geleverd in een foedraal.
Bestelcode
C3965404
C4972277
Prijs per Aantal stuks Inhoud set stuk €
7 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4” AF
14 3/8. 7/16. 1/2. 9/16. 5/8. 11/16. 3/4. 7/8. 15/16. 1. 1 1/16. 1 1/8. 1 1/4” AF
19,28
79,84
7-08 A Ringsteeksleutelset, 8 stuks UD 3/8-1”
Bestelcode
C1250393
C1250399
C1250398
C1250401
C1250392
C1250403
C1250400
C1250394
C1250397
C1250395
C1250402
C1250396
C1250391
C4001812
C3407457
C3407456
1 C4001817 C3998623
C3998625
C3998624
C3998621
C4187476
C4187477
C3998622
C4187478
C3998626
C4187479
C4187480
C4187481
C4085952
C4085929
C4187482
Maat
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1”
1,1/16 in
1,1/8 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,5/8 in
1,1/2 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2,1/8 in
2,3/8 in
2,5/8 in
2,3/4 in
2,7/8 in
3 in
Prijs per stuk €
5,24
5,42
5,58
6,07
7,03
7,32
7,99
8,38
9,70
10,98
12,69
14,30
14,37
16,00
19,79
26,51
26,87
31,12
37,35
51,93
43,58
73,14
78,47
82,88
83,47
104,09
130,96
183,67
227,61
242,09
293,83
293,83
• in diverse samenstellingen
• met gelijke sleutelmaten
• ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
111Z/11T 11-delige combinatiesleutelset
Combinatieset van ringsteeksleutels in een zwart plastic etui
Bestelcode
C1450660
Prijs per Verpakkingsinhoud stuk €
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 64,43
Bestelcode
C1250404
Prijs per Inhoud set stuk €
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 104,53 13/16 7/8 15/16 1
1 B-014 A Ringsteeksleutelset 14 stuks 5/16- 1 - 1/4”
111Z/8T 8-delige combinatiesleutelset
Combinatieset van ringsteeksleutels in een zwart plastic etui
• in diverse samenstellingen
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd • met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Bestelcode
C1250405
Inhoud set
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8
Prijs per stuk €
64,75
Bestelcode
C2552451
Verpakkingsinhoud
5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4
Prijs per stuk €
165,00
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8312
8314 6674
6431 8313
36018