Page 257 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 257
Zelfgriptangen
Zelfgriptangen - rechte bek
Zelfklemmende tangen, rechte bekken
Vise Grip gebogen bek klemtang - Origineel
De bekrachtiging van de onderste grijpbek geeft drie keer meer gripkracht - geen wegglijden of beschadigen van eender welke bout of moer.
Unieke gebogen grijpbek CR
Sterk en duurzaam gebouwd
6-kantsleutel stelschroef
Bekrachtiging onderste grijpbek
Beveiligde ontgrendeling.
Deze multi-functionele tangen beschikken over een geweldige gripkracht en kunnen op het werkstuk worden vastgezet. Met gesmede chroom-vanadium- stalen bek met een kabelsnijder en hendel voor snelle ontgrendeling en gemakkelijke verwijdering. Universele bek voor zware toepassingen, met versterkte tanden.
Bestelcode
C2700788
Totale lengte
235 mm
Klemcapaciteit (max.)
40 mm
Prijs per stuk €
27,50
Handgereedschap & gereedschapopslag
Lengte Lengte (inch)
190 mm 7
235 mm 10
Prijs per stuk €
10,21
11,64
Vise Grip rechte grijpbek klemtang - Fast Release
Klemca- paciteit (max.)
29 mm
38 mm
48 mm
Bestelcode
C4971997
C4971998
Capaciteit
0 - 42 mm
0 - 63 mm
Bestelcode
C4189714
C4189713
C4189712
Maat
125 mm - Gebogen klemplaat
175 mm - Gebogen klemplaat
250 mm - Gebogen klemplaat
Prijs per stuk €
8,89
10,28
13,71
Rechte grijpbek klemtang - Original
De bekrachtiging van de onderste grijpbek geeft drie keer meer gripkracht - geen wegglijden of beschadigen van eender welke bout of moer.
Kan je losmaken zonder trekker en met één hand, dus dubbel zo gemakkelijk te openen als een traditionele versie.
ProTouchTM antislip handgrepen met klembeveiliging zorgen voor goede controle & comfort.
Ideaal om ronde leidingen, vierkante bouten, 6-kant bouten en nog veel meer vast te grijpen.
137 Griptangen
De rechte bek klemtangen zijn geschikt voor zwaar werk en zorgen voor maximum contact met alle vlakke of vierkante werkstukken. Ze worden algemeen gebruikt bij laswerk en andere metaalbewerking. Te gebruiken bij schuren of als draagbare bankschroef.
Bestelcode
C4189478
C4189476
Klemcapaciteit (max.)
38 mm
48 mm
Maat
175 mm
- Rechte klemplaat 250 mm
- Rechte klemplaat
Prijs per stuk €
11,30
15,09
• met instelschroef en hefboom ontspanner, bij 137 10
blauw kunststof overtrokken 1 • gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor
zeker klemmen, spannen of vasthouden
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, vernikkeld
• plaatstalen huis, met grote stabiliteit
• de automatisch aangebrachte las tussen de bovenbek
en het huis garandeert een zeer sterke verbinding
• de doordachte vorm van de bek garandeert grip op
minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm
• schroefdraadgat onderzijde gelast
• wijkt niet onder zware belasting
• veilig te ontspannen
• hefboom ontspanner staat onder druk van een veer
Bestelcode
C4189477
C4189475
Klemcapaciteit (max.)
38 mm
48 mm
Maat
175 mm
250 mm
Prijs per stuk €
10,28
13,71
Zelfgriptangen - gebogen bek
2968-190 Tang
Bestelcode
C1450147
C1450144
C1450145
C2700551
Klemcapaciteit
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
Globaal Lengte
185 mm
230 mm
260 mm
300 mm
Prijs per stuk €
14,40
17,33
24,83
34,95
Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Voordelen: Grijpt platte werkstukken met een maximaal contact. Meer ruimte beschikbaar voor werkstukken
Toepassingen: Geschikt voor het grijpen van L, U en T secties bij onderhoudswerkzaamheden
Functies: Klemtangen met lange smalle bekken Gebogen sectie van onderste bek
Deze multi-functionele tangen beschikken over een geweldige gripkracht en kunnen op het werkstuk worden vastgezet. Met gesmede chroom-vanadium- stalen bek met een kabelsnijder en hendel voor snelle ontgrendeling en gemakkelijke verwijdering. Universele, dunne bek, met name handig voor verwarming- en loodgieterswerk.
Bestelcode
C3417141
C3417142
Prijs per Lengte stuk €
190 mm 13,17
235 mm 14,22
Bestelcode
C4971999
C4972000
Lengte
190 mm
235 mm
Lengte (inch)
7
10
Prijs per stuk €
9,97
11,47
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243
8300 9285
26565
26936
9289
41091
6454
9281