Page 251 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 251
Tangen - Waterpomptangen
Groovelock waterpomptangen met fijne handgreep
Universele waterpomptang met ProTouchTM handgreep
GrooveLock tangen hebben twee keer zoveel instellingen als de traditionele waterpomptangen waardoor een optimale handpositie en bekstand bereikt wordt met een betere grip. Universele speciaal ontworpen bek bijt zich vast op ronde, 6-kant, vierkante of vlakke oppervlakken, ongelooflijke flexibiliteit.
GrooveLock tangen hebben twee keer zoveel instellingen als de traditionele waterpomptangen waardoor een optimale handpositie en bekstand bereikt wordt met een betere grip. Universele speciaal ontworpen bek bijt zich vast op ronde, 6-kant, vierkante of vlakke oppervlakken, ongelooflijke flexibiliteit.
Bestelcode
C3973042
C3973043
C3973044
C3973045
Capaciteit (mm)
29
45
57
70
Lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
9,18
10,36
11,85
14,78
Ratelsysteem met meerdere sleuven
Bestelcode
C3954486
C4189563
C4189564
C4189565
C2725734
C2725735
Griptangen met getande bek
Maat
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
510 mm
Prijs per stuk €
12,29
13,93
15,56
20,48
39,14
61,74
Groovelock waterpomptangen
GrooveLock tangen hebben twee keer zoveel instellingen als de traditionele waterpomptangen waardoor een optimale handpositie en bekstand bereikt wordt met betere grip. Universele speciaal ontworpen bek bijt zich vast op ronde, 6-kant, vierkante of vlakke oppervlakken, ongelooflijke flexibiliteit.
Duw-en-schuif knop
ProTouchTM antislip handgrepen met klembeveiliging Ratelsysteem met meerdere sleuven
Bestelcode
C2725736
C3973039
C3973040
C3973041
ROGRIP S
Maat
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per 1 stuk €
13,10
14,80
16,93
21,11
IRWIN® VISE-GRIP® tangen hebben tanden in een rechte hoek met grip in alle richtingen voor maximale klemkracht. Ze hebben comfortabele ProTouchTM gevormde handgrepen voor minder vermoeide handen. TüV/GS certificatie garandeert de hoge productienormen van het Irwin VISE-GRIP® label
Bestelcode
C4189560
C4189561
C4189562
Maat
200 mm
250 mm
300 mm
Klemcapaciteit
38 mm
51 mm
57 mm
Prijs per stuk €
8,95
10,70
12,92
Betrouwbare klemming en perfecte grip. 30% meer grip. 250mm tanglengte, geschikt voor 2” pijp diameter. lange handgrepen voor meer comfort en betere krachtoverbrenging. Extreem duurzame dubbel geharde bekken. 10-voudige verstelling.
Bestelcode
C4183234
C4183235
Crossomschrijving
ROGRIP S 7
ROGRIP S 10
Maat
7 in
10 in
Prijs per stuk €
17,95
21,95
Handgereedschap & gereedschapopslag
237
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8754
8770
37576
8773
8854