Page 252 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 252
Tangen - Waterpomptangen
ROGRIP M
Waterpomptangen, doorgestoken scharnieren, met pvc bedekte handgrepen
Betrouwbare klemming en perfecte grip. 30% meer grip. 250mm tanglengte, geschikt voor 2” pijp diameter. lange handgrepen voor meer comfort en betere krachtoverbrenging. Extreem duurzame dubbel geharde bekken. 10-voudige verstelling.
Prijs per stuk €
24,50
27,50
39,50
Bestelcode
C4183232
C4183233
ROGRIP F
Crossomschrijving
ROGRIP M 7
ROGRIP M 10
Prijs per Maat stuk €
7 in 22,95
10 in 27,95
Bestelcode
C2699862
C4158588
C2699777
Totale lengte
175 mm
250 mm
300 mm
Klemcapaciteit (max.)
30 mm
48 mm
56 mm
Waterpomptangen, doorgestoken scharnieren, twee componenten handgrepen
Betrouwbare klemming en perfecte grip. 30% meer grip. 250mm tanglengte, geschikt voor 2” pijp diameter. lange handgrepen voor meer comfort en betere krachtoverbrenging. Extreem duurzame dubbel geharde bekken. Door het gebogen ontwerp is er minder kans dat vingers vast komen te zitten. Door het veiligheid sluit systeem is per ongeluk openen onmogelijk en kan 50% sneller worden afgesteld. 18-voudige verstelling.
1 Bestelcode C4183230
C4183231
Crossomschrijving
ROGRIP F 7
ROGRIP F 10
Maat
7 in
10 in
Prijs per stuk €
27,45
33,45
Bestelcode
C4134045
Totale lengte
250 mm
Klemcapaciteit (max.)
48 mm
Prijs per stuk €
34,00
Waterpomptangen, doorgestoken scharnieren, oranje gelakt
Waterpomptangen, uitlijning via drukknop
Bestelcode
C2699863
C4399169
C2699800
Totale lengte
175 mm
250 mm
300 mm
Klemcapaciteit (max.)
30 mm
48 mm
56 mm
Prijs per stuk €
20,00
24,00
36,00
Bestelcode
C2699962
C4158587
Totale lengte
240 mm
300 mm
Klemcapaciteit (max.)
36 mm
50 mm
Prijs per stuk €
35,50
50,50
238
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41082 12359
37575
41077 41083
41079