Page 250 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 250
Tangen - Waterpomptangen
142 Universele tang 10” 15 standen
Waterpomptang
• volgens DIN ISO 8976 vorm C
• met doorgestoken scharnier en klembeveiliging
• fijnverstelling dmv drukknop
• 142 10 = 15-voudig verstelbaar
• 142 12 = 17-voudig verstelbaar
• éénhands-verstelling dmv grote drukknop
• lange bekken
• uitvoering C = slanke greep met gesmede, gekartelde grip
• uitvoering JC = verchroomd, 2-componenten-handgrepen
• speciale schuine vertanding voorkomt wegglijden op moeren en pijpen • GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
• tanden inductief nagehard
Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces ISO 8976
Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort Evenwijdige, speciaal geharde bekken
De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken
IP: Industrieverpakking
Model nummer
142 10 C
142 10 JC
Klemcapaciteit
38 mm
38 mm
Globaal Lengte
250 mm
260 mm
Prijs per stuk €
22,58
25,13
Bestelcode
C1251641
C1251643
C1251645
Klemcapaciteit (max.)
37 mm
45 mm
55 mm
Lengte
210 mm
250 mm
315 mm
Prijs per stuk €
27,42
32,27
44,10
Bestelcode
C2552434
C2552435
145 Waterpomptang
Model nummer
142 10 C
142 10 JC
Universele waterpomptang met fijne handgreep
1
• DIN ISO 8976 vorm A
• met opgelegd glijscharnier en gekartelde uitsparing
• tanden inductief nagehard, met klembeveiliging
• GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
• uitvoering C = grepen gekarteld
• uitvoering JC = met 2-componenten-handgrepen
• 145 10 = 7-voudig verstelbaar, met extra smalle tangbek • 145 15 = 9-voudig verstelbaar
• 145 20 = 11-voudig verstelbaar
Universele tangen hebben twee keer zoveel instellingen als de traditionele waterpomptangen waardoor een optimale handpositie en bekstand bereikt wordt met betere grip. Universele speciaal ontworpen bek bijt zich vast op ronde, 6-kant, vierkante of vlakke oppervlakken, ongelooflijke flexibiliteit. Antislip handgrepen met klembeveiliging.
Bestelcode
C4189699
C4189700
C4189701
C4189702
Capaciteit (mm)
29
45
57
70
Lengte
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prijs per stuk €
8,59
9,75
10,89
14,33
Model nummer
145 10 JC
145 15 C
145 20 C
Klemcapaciteit
39 mm
50 mm
65 mm
Globaal Lengte
260 mm
375 mm
500 mm
Bestelcode
C2699439
C2699436
C2699437
Model nummer
145 10 JC
145 15 C
145 20 C
Prijs per stuk €
19,50
38,18
80,70
236
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6456 6455
9260 8549