Page 249 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 249
Tangen - Waterpomptangen
Cobra® de gepatenteerde Hightech-waterpomptang
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling
maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken- prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken
met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Goede toegang to het werkstuk.
Model nummer
Capaciteit voor buizen Min. / max. klemcapaciteit Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit (max.) Klemtype
Lengte
Aantal posities Moercapaciteit (inch)
Bestelcode
C2699168
C2699150
C2699060
87 02 180 42 mm
Grijs geatramentiseerd
Met grepen uit verschillende materialen 36 mm
Getand
180 mm
18
1-1/2
Model nummer
87 02 180
87 02 250
87 02 300
87 02 250
50 mm
6 - 36mm
Serrated
Met grepen uit verschillende materialen 36 mm
Getand 250 mm 25
2
87 02 300 70 mm
Grijs geatramentiseerd
Met grepen uit verschillende materialen 46 mm
Getand
300 mm
30
2-3/4
Handgereedschap & gereedschapopslag
Prijs per stuk €
21,04
22,62
31,59
Cobra® de Hightech-waterpomptang gepatenteerd DIN ISO 8976
Sleuteltang
Grotere grijpwijdte, maar veel geringer gewicht dan vergelijkbare pijptangen. Snelle instelling per knop direct op het werkstuk, geen doorschieten van het scharnier.
De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken- prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom- vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
1
Model nummer
Capaciteit voor buizen Min. / max. klemcapaciteit Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit (max.) Lengte
Aantal posities Moercapaciteit (inch)
Bestelcode
C2698799
C2699219
87 01 400
90 mm
50
Grijs geatramentiseerd
Bekleed met plastic 95 mm
400 mm
Model nummer
87 01 400
87 01 560
87 01 560 115 mm
Grijs geatramen- tiseerd
Bekleed met plastic
Instelbaar schroefgereedschap. Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en in inch. Gladde klauwen voor de montage van veredelde armaturen zonder ze
te beschadigen. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Chroom- vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
120 mm 560 mm 20 4-1/2
Model nummer Capaciteit voor buizen Afwerking
Type hendel
Lengte
sleutelwijdte (mm)
Bestelcode
C6838569
87 21 250
50 mm
Grijs geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding 250 mm
46 mm
Model nummer
87 21 250
Prijs per stuk €
48,48
80,68
Prijs per stuk €
21,13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
235
7244
199147
7242


































































































   247   248   249   250   251