Page 253 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 253
Tangen - multi-grip
Waterpomptangen, afstelling via drukknop, twee componenten handgrepen
Verstelbare moerentang
Bestelcode
C5094111
Totale lengte
240 mm
Klemcapaciteit (max.)
36 mm
Prijs per stuk €
40,00
Openingscapaciteit voor schroeven en bouten van 10 tot 32 mm (3⁄8” tot 1 1⁄4”)- blokkert automatisch vanaf 17 mm- geen verschuivingen van het te bewerken werkstuk. Geen speling tijdens het vastgrijpen van zeskantige boutenkoppen in metrische afmetingen en in duim. Stevige en vaste grip van beschadigde, verroeste of overgeverfde moeren en schroeven. Ideaal voor werkzaamheden aan remleidingen van de auto. Snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen volgens
het ratelprincipe. Instelling per knop direct op het werkstuk, ook met een hand mogelijk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken- prettige stand van de handgrepen. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Vervangt een set schroefsleutels. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
SANIGRIP sifontang
Prijs per stuk €
22,66
Bestelcode Onderdeelnummer
C2699308 87 41 250
Pijptang 11” Snel verstelbare instelling
Lengte
250 mm
Optimale greep is ideaal voor plastic schroef verbintenis Ø 62 mm (sifon). Veilige en zachte greep op waardevolle koppelingen zonder de gepolijste oppervalkten te beschadigen.
Bestelcode
C4183268
Capaciteit (mm)
14-80
Lengte
250 mm
Prijs per stuk €
40,90
Gesmede hoekklauw: met 2-1/4” klemcapaciteit vergelijkbaar met de standaard 1 14” pijptang; geschikt voor buisdiameters tot 1-1/2”; geschikt voor de meeste
oppervlakken, gegalvaniseerd, PVC en koperen buis, zowel voor moeren, bouten en koppelingen; gebrootste tanden. Snel verstelbare klauw, met één hand te bedienen,
ratelt snel om het oppervlak te bewerken. Gegoten aluminium constructie voor 40% minder gewicht dan standaard 14” gietijzeren pijptang; ergonomische handvaten zijn geschikt voor zware torsie en maximaal comfort.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4134698 28,15
SANGRIP sifontang met kunststof bekken
Mastergrip tang
Optimale grip is ideaal voor plastic schroefverbindingen Ø 62mm (sifon). Veilige en zachte greep op waardevolle koppelingen zonder de gepolijste oppervlakken te beschadigen.
Bestelcode
C4183225
Capaciteit (mm)
14-62
Lengte
250 mm
Prijs per stuk €
48,25
Bestelcode
C2114234
C2114235
Globaal Lengte
10 in
14 in
Min. / max. klemcapaciteit
1/4 - 1-1/2 in
1/2 - 2 in
Prijs per stuk €
22,38
27,58
Handgereedschap & gereedschapopslag
239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
34854
12159 41078
42305
38563
7366