Page 248 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 248
Tangen - Waterpomptangen
Alligator-waterpomptang
Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling- zeer geschikt voor werken buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium- elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Model nummer
Capaciteit voor buizen Min. / max. klemcapaciteit Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit Klemcapaciteit (max.) Lengte
Bestelcode
C2699218
C2698970
C2699061
88 02 180
32 mm
6-36 mm
Zwart geatramentiseerd
Met grepen uit verschillende materialen 6 mm
36 mm 180 mm
Model nummer
88 02 180
88 02 250
88 02 300
88 02 250
50 mm
6-46 mm
Zwart geatramentiseerd
Met grepen uit verschillende materialen 6 mm
88 02 300
70 mm
7-60 mm
Zwart geatramentiseerd
Met grepen uit verschillende materialen 7 mm
46 mm 250 mm
Prijs per stuk €
16,80
18,42
25,11
60 mm 300 mm
Cobra® de Hightech-waterpomptang gepatenteerd DIN ISO 8976
Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling
maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken- prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken
met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand
1 komt. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Bijzonder grote capaciteit om te grijpen. Goede toegang to het werkstuk. Hoge belastbaarheid en slanke vorm.
Model nummer Capaciteit voor Afwerking Type hendel Klemcapaciteit Klemcapaciteit Klemcapaciteit Lengte
Aantal posities Moercapaciteit
Bestelcode
C2699359
C2699310
C2698989
C2698990
C2699100
buizen
(inch) (max.)
(inch)
87 01 125 87 01 150 27 mm 32 mm Grijs geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding
87 01 180 42 mm
1,5 in 1.5
36 mm 180 mm 18 1-1/2
87 01 250 50 mm
46 mm 250 mm 25
2
87 01 300 70 mm
2 in
2
51 mm 300 mm 30 2-3/4
27 mm 125 mm 13
1
Model nummer
87 01 125
87 01 150
87 01 180
87 01 250
87 01 300
30 mm 150 mm 11 1-1/4
Prijs per stuk €
17,81
18,07
18,99
20,26
27,83
234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7292 7246


































































































   246   247   248   249   250