Page 23 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 23
Sleutels - Steekringsleutels
Haakse metrische combinatie moersleutelset
Combinatiesleutelset mm 14-delig
Twaalfkant ring-steeksleutels – inch AF
Gesmeed van het fijnste chroom-vanadium-staal. Mat afgewerkte schachten, gepolijste bekken en geheel verchroomd. Vervaardigd conform DIN 3113. Inch AF
• Haakse eindhulpstukken om slingerende obstakels en gewrichtvermoeidheid te beperken
• Vervaardigd uit warmtebehandeld chroom-vanadium staal voor sterkte-overschrijdende internationale specificaties
• Professionele bekleding voorkomt corrosie aan de dopsleutels
• Superieure levensduur
Set combinatiesleutels
Verpakking: Sets in zwarte kunststof etui
Maten: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Bestelcode
C4972142
C4972143
C4972156
C4972157
C4972158
C4972159
C4972160
C4972296
C4972161
C4972162
C4972124
C4972125
C4972295
C4972144
C4972126
AF Maat
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
7/8
15/16
1
1-1/16
1-1/8
Prijs per stuk €
3,17
3,20
3,26
3,43
3,49
3,89
4,44
4,93
5,59
6,34
7,56
7,90
8,77
9,86
Bestelcode
C3410373
Prijs per stuk €
153,56
Bestelcode
C6821016
Grootte set- inhoud
11
Assortiment set-uitvoer- ingen
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm
Prijs per stuk €
75,17
16 kleine ringsteeksleutels, OPEN-BOX
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
1 B-080 Ringsteeksleutelset 8 stuks 8-19mm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
• WVH = set in wandhouder
1-1/4 11,77
Bestelcode
C3747222
C3747223
C3747224
C3747225
C3759799
Maat
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
Lengte
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Prijs per stuk €
7,45
7,45
7,50
7,50
7,50
13a Ringsteeksleutels, OPEN-BOX
DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A(metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
16⁄5-delige set: ringsteeksleutels, OPEN-BOX
Bestelcode
C3747284
C3747285
C3747286
C3747287
C3747288
C3747289
C3747290
C3747291
C3747292
C3747293
C3747294
C3747295
C3747296
C3747297
C3762027
C3747298
C3747299
C3762028
C3747300
C3762029
C3747301
C3759776
C3747302
C3759777
C3747303
C3759778
C3747304
C3747305
C3747306
C3747307
C3747308
C3747309
C3747310
Maat
3/16 in
13/64 in
7/32 in
15/64 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
25/32 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
1-5/8 in
1-13/16 in
1-7/8 in
2 in
Prijs per stuk €
7,50
7,50
7,32
7,63 1 6,02
6,93
6,15
7,02
6,89
7,37
8,11
8,81
10,72
10,37
11,86
12,90
14,56
14,21
16,39
17,87
18,83
21,10
24,67
29,64
28,60
38,01
47,52
47,52
57,54
62,34
86,75
102,00
115,08
Bestelcode
C1450234
Verpakkingsinhoud
8 9 10 11 13 14 17 19
Prijs per stuk €
55,05
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
1 B 026 Ringsteeksleutelset 26 stuks 6-32mm
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
• WVH = set in wandhouder
Bestelcode
C3748912
Crossomschrijving Inhoud set
16/5St Combinatie 3,2; 3,5; 4; Steeksleutel Set 4,5; 5 mm
Prijs per stuk €
38,14
Combinatiesleutels, heavy duty
Bestelcode
C1450232
Verpakkingsinhoud
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32
Prijs per stuk €
294,00
Bestelcode
C2704922
C2704923
C2704924
C2704925
C2704926
C2704927
C2704928
C2704929
Maat
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Prijs per stuk €
165,00
194,00
274,00
373,00
446,00
494,00
575,00
694,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
9
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6433
6434
169491
10275
40244
10279
41224
10283
26610