Page 247 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 247
Tangen - Waterpomptangen
Waterpomptang, quick snap, verstelbaar scharnier, 250 mm
Smart Grip-waterpomptang
Optimaal voor frequente wissel tussen verschillende afmetingen van werkstukken. Met één hand te bedienen zowel voor rechts- als linkshandige. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik en exacte scharnierbouten. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Vergrendeling maakt een plaatsbesparend opbergen met gesloten grepen mogelijk. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Gepolijst oppervlak, 2-componenten comfortabele handgrepen. DIN ISO 8976.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5073381 20,77
Waterpomptang met rillenscharnier
Loopt door gefreesde scharniervlakken licht en soepel in vijf verschillende standen. Geen doorschieten van het scharnier. Bek met goede pasvorm voor schroeven en moeren. Geen belasting van de scharnierschroef, daarom slijten de schroeven niet. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC voor werktuiglengte 250 mm: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend.
Model nummer Capaciteit voor buizen Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit (max.) Klemtype
Lengte
85 01 250
1/8 - 1-1/4
Grijs geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding 36 mm
Gebogen kaak
250 mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
Bestelcode
C2699318
Model nummer
85 01 250
Prijs per stuk €
34,48
Model nummer
Capaciteit voor buizen Min. / max. klemcapaciteit Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit (max.) Klemtype
Lengte
Bestelcode
C2699214
Alligator-waterpomptang
89 05 250
34 mm
6-36 mm
Verchroomde plooiers
Met grepen uit verschillende materialen 36 mm
Groefvoeg 250 mm
Model nummer
89 05 250
Prijs per stuk €
23,36
1
Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling- zeer geschikt voor werken buiten. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium- elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Model nummer Capaciteit voor buizen Afwerking
Type hendel Klemcapaciteit (max.) Lengte
sleutelwijdte (mm)
Bestelcode
C2699132
C2699011
C2699101
C6553597
88 01 180
32 mm
Zwart geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding 30 mm
180 mm
Model nummer
88 01 180
88 01 250
88 01 300
88 01 400
88 01 250
50 mm
Zwart geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding 46 mm
250 mm
Prijs per stuk €
14,53
15,53
23,28
44,32
88 01 300
70 mm
Zwart geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding 60 mm
300 mm
88 01 400
90 mm
Zwart geatramentiseerd
Met anti-slip plastic bekleding
400 mm 95 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
233
7247
33481
7275
7286


































































































   245   246   247   248   249