Page 246 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 246
Tangen - Waterpomptangen
Waterpomptang, verstelbaar scharnier
Waterpomptang, glijscharnier, 125 mm
Gepolijst oppervlak. DIN ISO 8976.
Bestelcode
C5073383
C5073384
C5073385
Waterpomptang, groefscharnier
Maat
Prijs per stuk €
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 8976.
Bestelcode
Prijs per stuk €
170mm 11,10
250mm 12,70
300mm 19,55
C5073380 9,64
Professionele waterpomptang
Verstelbare tangen voor het vastgrijpen van buizen, moeren en bouten. Glij scharnier. Niet geïsoleerd.
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 8976.
Bestelcode
C5073378
C5073379
Premium waterpomptangen
Maat
250mm
315mm
Prijs per stuk €
10,43
16,98
Bestelcode
C4971948
Type hendel
Vinyl Grip
Lengte
250 mm
Lengte (inch)
10
Klemtype
Slip
Prijs per stuk €
12,30
1
Waterpomptang, quick snap, verstelbaar scharnier, 330 mm
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 8976.
Waterpomptangen met gegleufde scharnier voor het vastgrijpen van buizen, moeren en bouten etc. Volledig geharde en ontlaten bek. Uitgerust met dual density zachte handgrepen voor extra comfort. Vervaardigd conform DIN ISO 8976.
Bestelcode
C5073382
Maat
330 mm
Prijs per stuk €
29,91
Bestelcode Lengte Lengte (inch)
C4971962 240 mm 9-1/2 in
Prijs per stuk €
21,02
232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26903 33478 33485
33484 26922 33480


































































































   244   245   246   247   248