Page 241 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 241
Tangen - Borgringtangen
Borgveertang voor buitenringen, rechte punten
Voor de montage van borgveren op assen van Ø 3 - 140 mm. Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard.
Model nummer
46 11 A0
46 11 A1
46 11 A2
46 11 A3
46 11 A4
Min. / max. klemcapaciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Type kop
A0
A1
A2
A3
A4
Klemtype
Extern recht
Extern recht
Extern recht
Extern recht
Extern recht
Lengte
140 mm
140 mm
180 mm
210 mm
320 mm
Bestelcode
C2699096
C2699008
C2699009
C2699098
C2699173
8,000 J Borgringtang
Model nummer
46 11 A0
46 11 A1
46 11 A2
46 11 A3
46 11 A4
Prijs per stuk €
11,38
10,81
11,90
12,91
22,53
Externe rechte borgringtangen, met pvc bedekte handgrepen
1
• tbv borgringen vlgs. DIN 472, DIN 984
• DIN 5256 vorm C
• rechte punten
• gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal • nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
• zwart, grepen met kunststof overtrokken
Bestelcode
C2700775
C2700776
C2700777
C2700778
C2393343
Totale lengte
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
300 mm
Min. / max. klemca- paciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prijs per stuk €
20,60
19,70
20,60
26,00
40,00
Bestelcode
C1450764
C1450763
C1450766
C1450765
C1450768
C1450767
C1450770
C1450769
C1450772
C1450771
Globaal Lengte
129 mm
141 mm
129 mm
141 mm
169 mm
183 mm
214 mm
230 mm
292 mm
322 mm
Min. / max. klemcapaciteit
8-13 mm
8-13 mm
12-25 mm
12-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Tipmaat
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
Prijs per stuk €
9,75
8,85
9,90
8,85
10,13
9,38
11,25
10,43
19,20
18,00
Handgereedschap & gereedschapopslag
227
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6682
41074 7254


































































































   239   240   241   242   243