Page 239 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 239
Tangen - Borgringtangen
Professionele borgringtangen
2800 Tang
Voor het plaatsen en verwijderen van borgringen
Borgringtang zonder terugslagveer voor binnenborgringen DIN 5256
Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen Vorm: met rechte, gesmede bekken
Bestelcode
C4971465
C4971466
C4971467
C4971468
C5073387
C4971469
C4971470
C4971471
C4971472
C5073388
C4971481
C4971473
C4971474
C4971475
C5073389
C4971489
C4971476
C4971477
C4971478
C5073390
Klemtype
Type kop
Prijs per stuk €
10,84
10,27
11,37
13,74
23,19
11,81
11,19
12,30
14,04
24,61
8,93
9,34
10,00
11,63
22,73
10,03
10,62
10,84
13,09
23,31
Bestelcode
C3416945
C1250802
C1250803
C1250804
C3416948
Min. / max. klemcapaciteit
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lengte
140 mm
150 mm
180 mm
225 mm
310 mm
Prijs per stuk €
14,99
17,01
18,11
23,79
24,56
Extern recht A0
Extern recht A1
Extern recht A2
Extern recht A3
Extern recht A4
Extern gebogen A01
Extern gebogen A11
Extern gebogen A21
Extern gebogen A31
Bent 90 A41
Intern recht J0
Intern recht J1
Intern recht J2
Intern recht J3
Intern recht J4
Intern gebogen J01
Intern gebogen J11
Intern gebogen J21
Intern gebogen J31
Bent 90 J41
1
Borgveertang voor binnenringen, rechte punten
Voor de montage van borgveren in boringen van Ø 8 - 140 mm. Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard.
Model nummer
44 11 J0
44 11 J1
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
Min. / max. klemcapaciteit
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Type kop
J0
J1
J2
J3
J4
Klemtype
Intern recht
Intern recht
Intern recht
Intern recht
Intern recht
Lengte
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
320 mm
Bestelcode
C2699149
C2699004
C2699005
C2699095
C2699174
Model nummer
44 11 J0
44 11 J1
44 11 J2
44 11 J3
44 11 J4
Prijs per stuk €
9,80
9,80
10,50
11,90
20,08
Handgereedschap & gereedschapopslag
225
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26676
7249
8397


































































































   237   238   239   240   241