Page 242 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 242
Tangen - Borgringtangen
Borgveertang voor buitenringen, gebogen punten
Voor de montage van borgveren op assen van Ø 3 - 140 mm. Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard.
Model nummer
46 21 A01
46 21 A11
46 21 A21
46 21 A31
46 21 A41
Min. / max. klemcapaciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Type kop
A01
A11
A21
A31
A41
Klemtype
Extern gebogen
Extern gebogen
Extern gebogen
Extern gebogen
Extern gebogen
Lengte
125 mm
125 mm
170 mm
200 mm
300 mm
Bestelcode
C2699097
C2699012
C2699010
C2699099
C2699138
2990 Tang
Model nummer
46 21 A01
46 21 A11
46 21 A21
46 21 A31
46 21 A41
Prijs per stuk €
12,43
11,77
12,91
14,31
24,46
8000 A Borgringtang
1
Borgringtang voor buitenborgringen
DIN 5256
Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen Vorm: met 90° gebogen, gesmede bekken
• tbv borgringen vlgs. DIN 471, DIN 983 • DIN 5254 vorm A
• rechte punten
• met openingsveer
• met klembeveiliging
• gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal • nauwkeurig bewerkt, oliegehard en ontlaten
• zwart, greep rood kunststof overtrokken
Bestelcode
C3417147
C1250846
C1250847
C1250848
C3998844
Min. / max. klemcapaciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lengte
127 mm
140 mm
180 mm
200 mm
289 mm
Prijs per stuk €
18,16
20,67
21,84
27,54
30,71
Bestelcode
C1450750
C1450749
C1450752
C1450751
C1450754
C1450753
C1450756
C1450755
C1450758
C1450757
Globaal Lengte
130 mm
141 mm
130 mm
141 mm
170 mm
182 mm
210 mm
230 mm
305 mm
320 mm
Min. / max. klemcapaciteit
3-10 mm
3-10 mm
10-25 mm
10-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Tipmaat
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
Prijs per stuk €
11,10
10,20
10,50
9,68
11,55
10,50
12,75
12,23
22,50
20,70
228
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8405
6678
7255


































































































   240   241   242   243   244