Page 243 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 243
Tangen - Borgringtangen | Tangen - Borgringtangsets
Externe 45o gebogen borgringtangen, met pvc bedekte handgrepen
Reservespitsen voor 2928 verstelbare borgringtangen
Reservespitsen voor de 2928 verstelbare borgringtangen
Bestelcode
C2700912
C2700913
C2393344
C2393345
Totale lengte
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
Min. / max. klemca- paciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
Prijs per stuk €
22,50
21,60
22,60
28,00
Bestelcode
C1250835
C1250837
C3417032
C3417033
Voor gebruik in combinatie met
160 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Prijs per stuk €
9,63
9,63
9,63
9,63
Externe 90o gebogen borgringtangen, met pvc bedekte handgrepen
Borgringtangenset, 8-delig in kartonnen doos
Bestelcode
C2700779
C2700780
C2700781
C2393346
C2393347
Totale lengte
135 mm
135 mm
175 mm
220 mm
300 mm
Min. / max. klemca- paciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prijs per stuk €
22,50
21,60
22,60
28,00
42,00
Set bevat 4 asborgringtangen en 4 huisborgringtangen. Setinhoud: As recht 10- 25mm type A1, As recht 19-60mm type A2, As gebogen 10-25 mm type A11, As gebogen 19 -60 mm type A21, Huis recht 12-25 mm type J1, Huis recht 19-60 mm type J2, Huis gebogen 12-25 mm type J11, Huis gebogen 19-60 mm type J21.
2928 Verstelbare borgringtang
Bestelcode
C5073391
4-delige precisie borgveertangenset
Prijs per 1 stuk €
77,95
Verrstelbare borgringtangen, waarmee de reeks bestaande, conventionele borgringtangen wordt gecompleteerd
Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°), die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het gebruik voor binnen- of buitenborgringen
5 paar spitsen worden geleverd bij de -160 & -200 en 6 paar bij de -250 uitvoering Geschikt voor binnenborgringen in afmetingen van 8-100 mm diameter en voor buitenborgringen van 3 tot 100 mm
Dit onderstreept de betekenis van bijvoorbeeld de 2928-160 tang die een werkbereik dekt waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
Bestelcode
C1250836
C1250838
C1250839
Min. / max. klemcapaciteit
7-26 mm
10-51 mm
32-102 mm
Lengte
160 mm
200 mm
250 mm
Prijs per stuk €
34,91
49,29
70,50
Roltas van stevig polyester weefsel. Met praktische, verstelbare snelsluiting Model: Inhoud met courante precizie-borgveertangen die voldoen aan de hoogste eisen.
Bestelcode
C2713984
Onderdeel- nummer
00 19 57
Inhoud set
48 11 J1 12-25mm Internal straight, 48 11 J2 19-60mm Internal straight, 49 11 A1 12-25mm External straight, 49 11 A2 19-60mm External straight
Prijs per stuk €
62,65
Handgereedschap & gereedschapopslag
229
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8403 41076
41075
7511
33683
8404


































































































   241   242   243   244   245