Page 240 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 240
Tangen - Borgringtangen
Interne rechte borgringtangen, met pvc bedekte handgrepen
2890 Tang
Bestelcode
C2700769
C4447573
C2700770
C2700771
C2393359
Totale lengte
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
300 mm
Min. / max. klemca- paciteit
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prijs per stuk €
18,20
17,10
19,50
24,10
32,50
Borgringtang zonder terugslagveer voor binnenborgringen DIN 5256
Uitvoering: gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen Vorm: met 90° gebogen, gesmede bekken
Bestelcode
C3998805
C1250809
C1250810
C1250811
C3417006
Min. / max. klemcapaciteit
8-15 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lengte
127 mm
140 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Prijs per stuk €
16,19
18,41
19,20
24,54
25,81
Borgveertang voor binnenringen, gebogen punten
Voor de montage van borgveren in boringen van Ø 8 - 140 mm.Sterk gesmede uitvoering. Stabiele, anti-slippunten. Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard.
Model nummer
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
44 21 J31
44 21 J41
Min. / max. klemcapaciteit
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Type kop
J01
J11
J21
J31
J41
Klemtype
Intern gebogen
Intern gebogen
Intern gebogen
Intern gebogen
Intern gebogen
Lengte
130 mm
130 mm
170 mm
215 mm
300 mm
Bestelcode
C2699147
C2699006
1 C2699007 C2699088
C2699212
Model nummer
44 21 J01
44 21 J11
44 21 J21
44 21 J31
44 21 J41
Prijs per stuk €
11,16
11,16
11,38
12,60
21,48
Interne 90o gebogen borgringtangen, met pvc bedekte handgrepen
2900 Tang
Bestelcode
C2700772
C4447571
C2700773
C2700774
C2393342
Totale lengte
130 mm
130 mm
170 mm
210 mm
290 mm
Min. / max. klemca- paciteit
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prijs per stuk €
21,00
20,30
21,40
27,00
35,50
Borgringtang voor buitenborgringen
DIN 5256
Gefosfateerd, roestwerend
Materiaal: hooggelegeerd staal, PVC gecoate handgrepen Vorm: met rechte, gesmede bekken
Bestelcode
C3998821
C1250832
C1250833
C1250834
C3417019
Min. / max. klemcapaciteit
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lengte
140 mm
150 mm
180 mm
215 mm
295 mm
Prijs per stuk €
17,58
18,67
20,18
25,39
28,63
226
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41073
41071
8400
7252
8399