Page 238 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 238
Tangen - Tangsets
6-delige tangen- en schroevendraaierset in vinyl etui
4-delige basisset tangen
In schuimrubberen inlay voor werkbank en
werkplaatswagen. Om gereedschap overzichtelijk
te bewaren. Precieze uitsparingen voor tangen.
Afmetingen schuimrubberen inlay (B x H x D): 335 x 3
3x 165mm. Materiaal: tweekleurig schuimrubber met
dichte structuur Model: 4 tangen schuimrubberen inlay. SCHROEVENDRAAIERS:
9853 Tangenset
Bestelcode
C2714072
Onderdeelnummer
00 20 01 V01
Prijs per stuk €
93,63
• Nauwkeurig bewerkte, zwarte punt die niet afbladdert met ultieme pasvorm
• Precisiegehard chroom-vanadium-molybdeen staal • Verfijnd ergonomisch design en kunststof materialen uit de hoogste kwaliteit voor een comfortabele grip
• 2-componentengreep voor hogere krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
• Alle handgrepen zijn uitgerust met ophanggaten voor georganiseerde werkplaatsen
TANGEN:
• Matrijsgesmeed, gehard kwalitatief
gereedschapsstaal
• Bijkomend inductiegeharde precisiesnijkanten
• Stalen scharnieren met klinknagel voor een vloeiende
beweging
• Hoogglans verchroomd met meerdere lagen tegen
corrosie
• 2-componentengreep voor hogere
krachtoverbrenging en minder vermoeide handen
Bevat: 180mm combinatietang, 160mm zijsnijtang, 2,5X75mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, PZ2X100mm
3-delige ergonomische gereedschapset met Ergonomische verstelbare moersleutel 9071, waterpomptang 8224 en zijsnijtang 2101G-160 Verpakt in milieuvriendelijke kartonnen doos Aantrekkelijke verpakking voor wand- en/of toonbankpresentatie
Prijs per Bestelcode stuk €
C1251832 68,76
Pro Pliers tangenset
IRWIN® VISE-GRIP® tangen hebben inductief geharde snijkanten die langer scherp blijven.
De tangen hebben ook grijpbekken gevormd voor maximale grip en gegoten ProTouchTM handgrepen voor extra comfort en minder vermoeide handen. TüV/GS certificatie garandeert de hoge productienormen van het Irwin VISE-GRIP® label
9897 Tangenset
1 4-delige set ergonomische tangen: waterpomptang, combinatie tang, zijsnijtang en punttang
Bestelcode
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
9873 Tangenset
Loodgietersset met ergonomische verstelbare moersleutel 9072P (omkeerbare bek) en waterpomptang 8224
Verpakt in milieuvriendelijke kartonnen doos Aantrekkelijke verpakking voor wand- en/of toonbankpresentatie
Bestelcode
C1251833
Prijs per stuk €
48,19
8,81
13,94
2,78
8,96
Prijs per stuk €
30,27
Verpakt in milieuvriendelijke kartonnen doos Aantrekkelijke verpakking voor wand- en/of toonbankpresentatie
Bestelcode
C4189733
Inhoud set
150mm Diagonal Cutter, 200mm Long Nose Plier, 175mm Com- bination Plier
Bestelcode
C1251837
Inhoud set
8824 slip joint, 2628G-160 combination, 2101G-160 side cutting, 2430GT-160 long snipe nose
Prijs per stuk €
86,38
FatMax® tangenset
Prijs per stuk €
67,70
Langeneustang - 150 mm, diagonale messen - 165 mm en combinatietang 165 mm.
Handgeslepen inductie geharde messen en klauwen met 2 componenten handgrepen. Chroomstalen smeedwerk.
Bestelcode
C4199945
Prijs per stuk €
30,64
224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8576
7509
8263
161436
9714
9439
8569


































































































   236   237   238   239   240