Page 237 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 237
Tangen - Krimptangen | Tangen - Tangsets
Zelfiinstellende krimptang voor adereindhulzen
3-delige Krachtset tangen
Gereedschappen in het kunststof verzonken met doorzichtig deksel. Aantrekkelijke verkoopsverpakking met ophangoog. Afmetingen (H x B x D): 170 x 370 x 40 mm. Materiaal: stabiele kartonverpakking, bedrukt Model: Tangen met gepolijste kop en met kunststof beklede grepen.
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs. Past op alle tweeling adereindhulzen. Zijdelingse invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard: Zeskant-verkrimping voor kleine contactmaten.
Bestelcode
C2713798
Onderdeel- nummer
00 20 10
Inhoud set
180mm high leverage combination plier, 160mm high leverage diagonal cutter and 250mm Cobra waterpump plier.
Prijs per stuk €
50,49
Krimpcapaciteit (max.)
10 AWG
Krimpcapaciteit (min.)
28 AWG
Krimpcapaciteit max.
6,0 mm2
Krimpcapaciteit min.
0,08 mm2
Diametercapaciteit
0,08-6,0
Afwerking
Gepolijst
Lengte
180 mm
Draaddikte - AWG
28-10
3-delige tangenset
Bestelcode
C2725757
5-delige tangenset
Model nummer
97 53 14
Prijs per stuk €
141,75
Gereedschappen in het kunststof verzonken met doorzichtig deksel. Aantrekkelijke verkoopsverpakking met ophangoog. Afmetingen (H x B x D): 170 x 370 x 40 mm. Materiaal: stabiele kartonverpakking, bedrukt Model: Tangen met tweekleurige meer- componentengrepen.
1
Onderdeel- Bestelcode nummer
C2713799 00 20 11
3 delige Zangensatz
Inhoud set
Combination Plier 180mm, Snipe Nose Plier 200mm, Diagonal Cutter 160mm
Prijs per stuk €
47,16
5-delige tangenset met 2 componenten handgreep voor zware toepassingen, geleverd in een kunststof koffer.
Inhoud: Combinatietang 180 mm Zijsnijtang 160 mm Draadstriptang 160 mm lange bek 160 mm gebogen bek 170 mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971965 60,63
Gereedschappen in het kunststof verzonken met doorzichtig deksel. Aantrekkelijke verkoopsverpakking met ophangoog. Afmetingen (H x B x D): 170 x 370 x 40 mm. Materiaal: stabiele kartonverpakking, bedrukt. Tangen met gepolijste kopn- grepen met anti-slip kunststof bekleed of met meercomponenten-grepen.
Onderdeel-
Bestelcode nummer Inhoud set
C4963853 00 20 09 V01 03 02 180 Combination Pliers 180mm70 02 160 Diagonal Cutter 160mm87 01 250 KNIPEX
Prijs per stuk €
49,00
Cobra 250mm
Handgereedschap & gereedschapopslag
223
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26905
7337
199145
7257 7505