Page 236 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 236
Tangen - Krimptangen
Zelfinstellende krimptang
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs. Past op alle tweeling adereindhulzen. Frontale invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). De krimpdruk is in de fabriek exact
ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden. Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard: Krimpen van 0,08 - 10,0 mm2 en 16,0 mm2 in één profiel. Adereindhulzen tot 2,5 mm2 kunnen parallel zijdelings worden ingevoerd.
Krimptang voor Western-stekkers
Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermde telefoonkabels. Voor het krimpen van 6- en 8-polige western- stekkers van het type RJ 11⁄12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed). Exacte verkrimping dankzij de parallel verkrimping. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes
voor 6 en 12 mm lengte. Ook voor het afstrippen van ronde kabels. Chroom- vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard Beschrijving: Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermde telefoonkabels. Voor het krimpen van 6- en 8-polige western-stekkers van het type RJ 11⁄12 (9,65 mm breed) en type RJ 45 (11,68 mm breed). Exacte verkrimping dankzij de parallel verkrimping. Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte. Ook voor het afstrippen van ronde kabels. Kop gebruineerd, benen met tweekleurige meer-componentengrepen.
Krimpcapaciteit (max.)
7 AWG
Krimpcapaciteit (min.)
28 AWG
Krimpcapaciteit max.
7 AWG
Krimpcapaciteit min.
0,08 mm2
Diametercapaciteit
0,08-10,0
Afwerking
Gepolijst
Lengte
190 mm
Draaddikte - AWG
28-7
Krimpcapaciteit max.
11,68 mm2
Krimpcapaciteit min.
9,65 mm2
Diametercapaciteit
RJ 11/12 (6) 9,65mm RJ 45 (8) 11,68mm
Afwerking
Gepolijst
Lengte
200 mm
Bestelcode
C2699148
Model nummer
97 53 08
Prijs per stuk €
132,56
Bestelcode
C2699195
Model nummer
97 51 10
Prijs per stuk €
30,63
Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen
Zelfinstellende krimptang
1
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs. Past op alle tweeling adereindhulzen. Frontale invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). De krimpdruk is in de fabriek exact
ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden. Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard: Krimpen van 0,08 - 10,0 mm2 en 16,0 mm2 in één profiel. Met keuzehendel voor de instelling van de krimpcapaciteit 0,08 - 10 of 16,0 mm2.
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C2699224 97 53 09 143,11
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs. Past op alle tweeling adereindhulzen. Zijdelingse invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard: Vierkant-verkrimping voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting.
Krimpcapaciteit (max.)
7 AWG
Krimpcapaciteit (min.)
28 AWG
Krimpcapaciteit max.
7 AWG
Krimpcapaciteit min.
0,08 mm2
Diametercapaciteit
0,08-10,0
Afwerking
Gepolijst
Lengte
180 mm
Draaddikte - AWG
28-7
Krimpcapaciteit (max.)
5 AWG
Krimpcapaciteit (min.)
7 AWG
Krimpcapaciteit max.
16,0 mm2
Krimpcapaciteit min.
7 AWG
Diametercapaciteit
0,08+16,0
Afwerking
Gepolijst
Lengte
190 mm
Draaddikte - AWG
7+5
Bestelcode
C2699053
Model nummer
97 53 04
Prijs per stuk €
134,66
222
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7340 7349
7285
7280