Page 235 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 235
Tangen - Krimptangen
MultiCrimp®-krimptang met wissellader
Krimpgereedschap
Slechts éen gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen. De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap. De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit. Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Chroom- vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt Model: Krimptang met ronde wissellader en 5 verwisselbare kripmprofielen voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers(4,8
+ 6,3 mm stekkerbreedte) van 0,5 - 6,0 mm2- geïsoleerde kabelschoenen + aansluitstekkers van 0,5 - 6,0 mm2- adereindhulzen van 0,25 - 6,0 mm2- niet- geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers van 0,5 - 10 mm2- niet-geïsoleerde stootverbinders van 1,5 - 10 mm2.
Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar).
De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden. Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters. Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen. Chroom- vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
Model nummer
Toepassing
Krimpcapaciteit max.
Krimpcapaciteit min.
Diametercapaciteit
Afwerking
Lengte
Aantal krimpposities
Draaddikte - AWG
97 52 05
Non insulated open plug type connectors 6,0 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Gepolijst
250 mm
3
20-10
97 52 06
Geïsoleerde terminals & M-connec- toren
6 mm2
Afwerking
Gepolijst
Lengte
250 mm
Bestelcode
C2714068
Model nummer
97 33 02
Prijs per stuk €
218,49
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Gepolijst
250 mm
3
20-10
Bestelcode
C2699038
C2699039
Model nummer
97 52 05
97 52 06
Prijs per stuk €
121,84
96,78
“PreciForce”-hefboomkrimptang
Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden. Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
1
Model nummer
Krimpcapaciteit (max.)
Krimpcapaciteit (min.)
Krimpcapaciteit max.
Krimpcapaciteit min.
Diametercapaciteit
Afwerking
Lengte
97 52 30
15 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
1,5-10,0
Gepolijst
220 mm
97 52 33
20 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
0,5-10,0
Gepolijst
220 mm
20-7
97 52 35
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Gepolijst
220 mm
20-10
Prijs per stuk €
89,91
89,91
103,38
84,39
89,91
97 52 36
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Gepolijst
220 mm
20-10
97 52 38
23 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,25-6,0
Gepolijst
220 mm
23-10
97 52 34
27 AWG
13 AWG
2,5 mm2
0,1 mm2
0,1-2,5
Gepolijst
220 mm
27-13
Draaddikte - AWG 15-7
Bestelcode
C2699283
C2699284
C2699286
C2699287
C2699288
C2699285
Model nummer
97 52 30
97 52 33
97 52 35
97 52 36
97 52 38
97 52 34
103,51
Handgereedschap & gereedschapopslag
221
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7346
7283
7343