Page 234 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 234
Tangen - Krimptangen
Krimptang voor adereindhulzen
Krimptang voor adereindhulzen
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 2,5 mm2. Krimping in gekenmerkte trapeziumprofielen voor de verbinding van huls en ader. Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm2. Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor en veilige verbinding van huls en ader. 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Krimpcapaciteit (max.)
13 AWG
Krimpcapaciteit (min.)
23 AWG
Krimpcapaciteit max.
2,5 mm2
Krimpcapaciteit min.
0,25 mm2
Diametercapaciteit
0,25-2,5 mm2
Type kop
Gepolijst
Lengte
145 mm
Draaddikte - AWG
23-13
Krimpcapaciteit (max.)
5 AWG
Krimpcapaciteit (min.)
20 AWG
Krimpcapaciteit max.
16 mm2
Krimpcapaciteit min.
0,25 mm2
Diametercapaciteit
0,25 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 0,5; 0,75-1,0; 1,5; 16
Lengte
180 mm
Draaddikte - AWG
23; 18-17; 15; 13; 11; 10; 7; 5
Bestelcode Model nummer
C2699313 97 62 145 A
MultiCrimp®-krimptang met wissellader
Prijs per stuk €
20,52
Bestelcode
C2699315
Model nummer
97 72 180
Prijs per stuk €
27,26
1 Slechts éen gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen. De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap. De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit. Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Chroom- vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt Model: Krimptang met ronde wissellader en 3 verwisselbare krimpprofielen voor niet-geïsoleerde, open aansluitstekkers(4,8
+ 6,3 mm stekkerbreedte) van 0,5 – 6,0 mm2, geïsoleerde kabelschoenen + aansluitstekkers van 0,5 – 6,0 mm2, adereindhulzen van 0,25 – 6,0 mm2.
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C2714067 97 33 01 167,69
Afwerking
Gepolijst
Lengte
250 mm
220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7288
7350 7290