Page 233 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 233
Tangen - Moniertang | Tangen - Hektang | Tangen - Ijzerdraadknoper
Kracht-moniertang
2855 Draadtwisttangen
Gefosfateerd, roestwerend
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Grote tijdsbesparing, werkt exact.
De tang is voor iedere draadlengte en elke twistlengte te gebruiken
Zodra de tang de draad pakt, kan elk gewenst aantal omdraaiingen door uittrekken en indrukken van de draaiknop worden uitgevoerd
De verstelbare modellen maken een tweede gereedschap overbodig. Een eenvoudige draaiing van de gepatenteerde versteller maakt links of rechts gebruik mogelijk
Het kleiner model werkt gemakkelijker op nauwe plekken
Dit is een gereedschap om, met draad, kritische delen vast te zetten die aan trilling bloot staan
Getande bekken 30°, afgeschuind, met draadsnijder
Capaciteit: Voor draad tot Ø 1,04 mm voor de 2855 en Ø 1,6 mm voor de 2855 D, ook geschikt
Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen. Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkerlijker werken. Zeer slanke vorm voor diepliggend staaldraad te vlechten. Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
99 11 300
Snijcapaciteit - hard draad
2.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.8 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Lengte
300 mm
Bestelcode
C2699166
Afrastertang, 265 mm
Model nummer
99 11 300
Prijs per stuk €
19,78
Bestelcode
C1250808
C3416989
Snijcapaciteit - hard draad
1.04 mm
1.6 mm
Lengte
224 mm
282 mm
Prijs per stuk €
129,38
163,81
Krimptang voor adereindhulzen
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5743.
Bestelcode
C5073386
Draadwerveltang
1
Prijs per stuk €
21,46
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 5743.
Bestelcode
C6836163
C6836164
Lengte
140 mm
180 mm
Prijs per stuk €
16,04
21,78
DBGM, voor het beveiligen van schroefverbindingen, met zijsnijder, geruwde bekken voor een vaste grip, 40° gebogen, voor draadsoorten tot diam. 1,6 mm (0,06 dec.in),
Bestelcode
C3980388
C3980209
Crossomschrijving
6575 draadknooptangen, omkeerbaar, 230mm
6575 draadknooptangen, omkeerbaar, 280mm
Afwerking Lengte
Staalgrijs 60 in
48 in
Prijs per stuk €
118,57
127,29
Handgereedschap & gereedschapopslag
219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10707 33486 7302
171660
8398


































































































   231   232   233   234   235