Page 232 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 232
Tangen - Moniertang
2339 Tang
Kracht-moniertang
Uitvoering: Zwart poedergecoat, roestwerend behandeld
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Met hefboomwerking voor meer gebruiksgemak
T.b.v. draadtwisten en knippen van medium hard ijzerdraad op bouwplaatsen 300 mm afmeting voor grotere hefboomwerking
Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen. Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkerlijker werken. Zeer slanke vorm voor diepliggend staaldraad te vlechten. Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
IP = Industrieverpakking
Model nummer
99 10 250
99 10 300
Snijcapaciteit - hard draad
1.8 mm
2.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.3 mm
3.8 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Lengte
250 mm
300 mm
Bestelcode
C2550367
C3411531
C3411532
C3998737
Snijcapaciteit
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Lengte
220 mm
250 mm
280 mm
300 mm
Prijs per stuk €
13,31
14,99
17,01
18,49
Bestelcode
C4028014
C2698996
Kracht-moniertang
Prijs per Model nummer stuk €
99 10 250
99 10 300
15,44
19,25
Moniertang - 9”/225mm (zonder bekleding)
De nieuwe voorsnijtangen, nijptangen en moniertangen van IRWIN Vise-Grip® zijn gemaakt van chroomnikkelstaal, met inductief geharde snijkanten. Ze blijven langer scherp en geven een schoon snijresultaat. Deze tangen hebben gerubberiseerde handgrepen. Je kan ze gemakkelijk met of zonder handschoenen gebruiken op de
1 werf. Deze tangen zijn volgens dezelfde hoge productienormen gemaakt als alle Vise-Grip® tangen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4189730 9,87
Moniertang - 9”/225mm
De nieuwe voorsnijtangen, nijptangen en moniertangen van IRWIN Vise-Grip® zijn gemaakt van chroomnikkelstaal, met inductief geharde snijkanten. Ze blijven langer scherp en geven een schoon snijresultaat. Deze tangen hebben gerubberiseerde handgrepen. Je kan ze gemakkelijk met of zonder handschoenen gebruiken op de werf. Deze tangen zijn volgens dezelfde hoge productienormen gemaakt als alle Vise-Grip® tangen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4189729 10,04
Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen. Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkerlijker werken. Zeer slanke vorm voor diepliggend staaldraad te vlechten. Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
99 14 300
Snijcapaciteit - hard draad
2.0 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
3.8 mm
Afwerking
Vernikkeld
Lengte
300 mm
Bestelcode
C2699056
Model nummer
99 14 300
Prijs per stuk €
21,35
218
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
9432 9433 8294
7296
7303