Page 231 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 231
Tangen - Nijptang | Tangen - Moniertang
Pincet
Nijptang (geen grepen)
Moniertang betonstaalvlechterstang
Voor het vlechten en knippen van binddraad in
één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Uitvoering: Zwart poedergecoat, roestwerend behandeld
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, handgrepen oranje PVC gecoat voor meer gripcomfort
Nijptangen met inductie geharde en ontlaten snijkanten tot een speciale hardheid om de sterkste breukkrachten te kunnen weerstaan die ontstaan bij het uittrekken van spijkers en dergelijke
De nieuwe voorsnijtangen, nijptangen en moniertangen van IRWIN Vise-Grip zijn gemaakt
van chroomnikkelstaal, met inductief geharde snijkanten. Ze blijven langer scherp en geven een glad snijresultaat. Deze tangen zijn volgens dezelfde hoge productienormen gemaakt als alle Vise-Grip tangen.
Bestelcode
C3421334
C4187534
C3998999
C3421335
C3421336
Prijs per Lengte stuk €
150 mm 14,63
180 mm 15,66
225 mm 19,14
200 mm 16,62
250 mm 21,79
Bestelcode
C4189731
Maat
225 mm (geen grip)
Prijs per stuk €
10,73
Model nummer
99 00 280
Snijcapaciteit - hard draad
1.6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
2.4 mm
Afwerking
Zwart geatramenti- seerd
Lengte
280 mm
8381 TL Nijptang
• nijptang voor maximale belasting
• volgens DIN ISO 9243, vorm A
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61 - 63 HRC
• koppen geslepen, zwart, met blauw kunststof overtrokken (TL)
• uit kwaliteits-gereedschapstaal
Nijptang met gedipte handgrepen
Bestelcode
C2698904
Model nummer
99 00 280
Prijs per stuk €
12,78
Bestelcode
C2698480
C2698478
C2698479
C2698482
Prijs per Globaal Lengte stuk €
160 mm 9,90
180 mm 10,35
200 mm 10,80
250 mm 14,18
De nieuwe voorsnijtangen, nijptangen en
moniertangen van IRWIN Vise-Grip zijn gemaakt van chroomnikkelstaal, met inductief geharde snijkanten. Ze blijven langer scherp en geven een glad snijresultaat. Deze tangen hebben gerubberiseerde handgrepen.
U kunt ze gemakkelijk met of zonder handschoenen gebruiken op locatie. Deze tangen zijn volgens dezelfde hoge productienormen gemaakt als alle Vise-Grip tangen.
Moniertang
Bestelcode
C4189732
Maat
250 mm
Prijs per stuk €
9,44
1
8380 TL Moniertang
• gaas- of vlechttang voor professioneel gebruik
• volgens DIN ISO 9242, vorm A
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61 - 63 HRC
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• koppen geslepen, zwart, met blauw kunststof overtrokken (TL)
• goed toegankelijk dankzij geometrisch geoptimaliseerd kop- en greepgedeelte
• uit kwaliteits-gereedschapstaal
Betonschaar
Voor het vlechten en knippen van binddraad in
één beweging: snel, betrouwbaar en goedkoop. Dankzij de onovertroffen precisie en levensduur de meest gekochte moniertang ter wereld. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Model nummer
99 01 220
99 01 250
Snijcapaciteit - hard draad
1.6 mm
1.6 mm
Snijcapaciteit - middelharde/ harde metalen
2.4 mm
2.4 mm
Afwerking
Zwart geatramen- tiseerd
Zwart geatramenti- seerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Lengte
220 mm
250 mm
Bestelcode
C2699536
C2699537
C2699538
Prijs per Globaal Lengte stuk €
225 mm 11,10
250 mm 12,38
280 mm 14,33
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 9242.
Prijs per Bestelcode Maat stuk €
C5073372 200mm 10,01
C5073373 220mm 10,71
C5073374 250mm 12,18
C5073375 280mm 13,37
Bestelcode
C2698984
C2698985
Model nummer
99 01 220
99 01 250
Prijs per stuk €
11,16
12,25
Handgereedschap & gereedschapopslag
217
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6695
6699
8489
33476 48035
9434
7306
7307


































































































   229   230   231   232   233