Page 230 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 230
Tangen - Staaldraadschaar | Tangen - Nijptang
Staaldraadschaar
Met twee persprofielen voor eindkappen aan Bowdenmantels en eindhulzen voor staaldraadkabels. Comfortabel werken door handzame, slanke bouwvorm en binnen liggende openingsveer. Geschroefd, afstelbaar scharnier voor een precieze bediening van het mes. Hoge overbrenging voor krachtenbesparend werken. Hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard Beschrijving: met openingsveer en vergrendeling. Voor middelharde staaldraad tot Ø 6 mm, maar ook geschikt voor kabels en rondstaal. Snijkanten extra inductief gehard. Speciale snijhoek verhindert splijten van de staalkabel.
Prijs per Bestelcode Model nummer stuk €
C2708630 95 61 190 31,02
Nijptangen
Voor uiterste belasting. Bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking. Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Nijptangen
Gepolijst oppervlak, met vinyl overtrokken handgrepen. DIN ISO 9243.
Bestelcode
C5073369
C5073370
C5073371
Maat
200mm
225mm
250mm
Prijs per stuk €
11,18
12,39
13,91
Model nummer
95 61 190
Snijcapaciteit
4 mm
Snijcapaciteit - hard draad
2.5 mm
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
4.0 mm
Type hendel
Bekleed met plastic
Lengte
190 mm
Max. snijdiepte
6 mm
1
Model nummer
50 01 160
50 01 180
50 01 210
50 01 225
50 01 250
Snijcapaciteit - middelharde/harde metalen
1.8 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.2 mm
2.2 mm
Afwerking
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Zwart geatramentiseerd
Type hendel
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Bekleed met plastic
Lengte
160 mm
180 mm
210 mm
225 mm
250 mm
Bestelcode
C2698261
C2698262
C2698263
C2698264
C2698265
Model nummer
50 01 160
50 01 180
50 01 210
50 01 225
50 01 250
Prijs per stuk €
10,50
10,94
11,38
13,04
15,79
216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
7347
7469 33475