Page 229 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 229
Tangen - Kabelsnijders
2520 Kabelschaar
Kabelschaar (ratelprincipe, 3 versnellingen)
Eenvoudige bediening door gering gewicht (800 g) en compacte constructie (320 mm lengte) – Kan ook onder zeer nauwe plaatsverhoudingen gebruikt worden. Snijdt Cu- en Al-kabels tot een diameter van 60 mm in de één- en tweehandenbedrijf. Geharde, precisiegeslepen snijkanten snijden glad en zuiver, zonder te vervormen. Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig (niet geschikt voor staaldraad). Innovatief tandkransaandijving met drie gangen met hoge overdracht om eenvoudig te snijden in het één- en tweehandenbedrijf. Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Kabelschaar voor aluminium / koperen kabels met of zonder steunkabel
Uitvoering: Gebruineerd, grepen epoxy-hars gelakt
Materiaal: gelegeerd staal
Voor een maximum levensduur dienen de messen nooit voor stalen (steun)kabels te worden gebruikt.
Aanbevolen maximum knipcapaciteit: Aluminium/koper diameter Ø 30 mm met steunkabel (1800N/mm2) van 6 mm
2520-SH: reservemessen, bouten en moer
Bestelcode
C1250750
Snijcapaciteit - koperdraad
30 mm
Snijcapaciteit - zachte metalen
30 mm
Lengte
550 mm
Prijs per stuk €
119,71
2620-80 Kabelscharen
Model nummer
95 32 320
Kabelmaat
600 mm2
Snijcapaciteit
60 mm
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
320 mm
Bestelcode
C4167083
Bowdenkabelschaar
Prijs per Model nummer stuk €
95 32 320 270,46
Kabelschaar voor ongewapende aluminium/koperen kabels
Uitvoering: Gebruineerd, grepen epoxy-hars gelakt
Materiaal: gelegeerd staal
Waarschuwing: Voor een maximum levensduur dienen de messen nooit voor stalen (steun)kabels te worden gebruikt
Aanbevolen maximum knipcapaciteit: Al/Cu met diam. 42 mm
Bestelcode Snijcapaciteit - zachte metalen
C3416785 42 mm
Kabelschaar ratelprincipe
Lengte
800 mm
Prijs per stuk €
195,19
1
Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad. Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten. Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Te bedienen met een hand door middel van het ratelprincipe. Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen. Tandkransaandrijving met twee gangen voor moeiteloos snijden. Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard model: Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden.
Voor Bowdenkabels en zachte draadkabels (ook V2A) tot Ø 3,0 mm. (also V2A). Gemakkelijke en keurige snede dankzij de bijzondere vorm van de snijkanten. De sikkelvormige snijkanten omsluiten de te knippen kabel en verhinderen dat de draadkabel splijt. Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen. Met openingsveer en vergrendeling. Snijkanten extra inductief gehard. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard Beschrijving: Met openingsveer en vergrendeling.
Model nummer
95 61 150
Snijcapaciteit
3,0 mm
Type hendel
Bekleed met plastic
Lengte
150 mm
Model nummer
95 31 250
95 31 280
Kabelmaat
240 mm2
380 mm2
Snijcapaciteit
32 mm
52 mm
Type hendel
Met grepen uit verschillende materialen
Met grepen uit verschillende materialen
Lengte
250 mm
280 mm
Bestelcode
C2714056
Model nummer
95 61 150
Prijs per stuk €
20,69
Bestelcode
C2698384
C2698385
Prijs per Model nummer stuk €
95 31 250 163,14
95 31 280 218,97
Handgereedschap & gereedschapopslag
215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7358 8394 8298
7348 7357


































































































   227   228   229   230   231